カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • 椿本チエイン(44)
  • RS PRO(26)
  • SMC(21)
  • ATEN(9)
  • コガネイ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • KITACO(4)
  • モートーン(4)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • ヤマト特殊鋼(3)
  • 日研工作所(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • MOXA(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs80-2」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●コード番号:207-6580アズワン品番65-7933-31
ボールベアリング40mm80mm6208-2RS1/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm6208-2RS1/C4SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6669アズワン品番65-7934-46
ボールベアリング50mm80mmW 6010-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm80mmW 6010-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 50 mm、外径は 80 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:80mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0457アズワン品番65-7931-07
ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
SKF インサートベアリングのボア径は 40 mm で、外径は 80 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1872アズワン品番65-7957-41
ボールベアリング40mm80mm62208-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm62208-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6626アズワン品番65-7929-58
球面軸受 80mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 80mm内径SKF(日本エスケイエフ)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:80mm●外径:130mm●コード番号:217-6780アズワン品番65-7965-64
球面軸受 80mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 80mm内径SKF(日本エスケイエフ)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:80mm●外径:120mm●コード番号:217-6745アズワン品番65-7886-98
ボールベアリング40mm80mm 自動調心2208 E-2RS1KTN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm 自動調心2208 E-2RS1KTN9SKF(日本エスケイエフ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、ボア径 40 mm と外径 80 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1908アズワン品番65-7947-07
ボールベアリング40mm80mmW 6208-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mmW 6208-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径 40 mm、外径 80 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0483アズワン品番65-7936-99
ボールベアリング40mm80mm 自動調心2208 E-2RS1KTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm 自動調心2208 E-2RS1KTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7082アズワン品番65-7853-75
ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531アズワン品番65-7978-38
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm3208 A-2RS1/MT33SKF(日本エスケイエフ)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9874アズワン品番65-7928-25
関連キーワード
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20