12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 45mm
SKF 45 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:45mm●長さ:137mm●幅:54.2mm●深さ:137mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:195-9604 アズワン品番65-7977-95
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 60mm
SKF 60 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:143mm●コード番号:195-9607 アズワン品番65-7990-29
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 55mm
SKF 55 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:55mm●長さ:162mm●幅:64.4mm●深さ:162mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:195-9606 アズワン品番65-7978-19
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 35mm
SKF 35MM ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:96mm●幅:46.4mm●深さ:156mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:195-9608 アズワン品番65-7977-24
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 50mm
SKF 4-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FY 50 TF Use this SKF flange bearing unit when you need a simple and efficient way to attach a rotating shaft to a surface。It provides strong perpendicular support while also allowing for smooth rotary motion<
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.6mm●深さ:143mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:195-9605 アズワン品番65-7977-13
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 50mm
SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gears。It has two mount holes for quick, secure installation。As it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applications。Its designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving parts。This ensures safe and reliable performance。The flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machine。This flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609 アズワン品番65-7977-28
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 20mm
SKF 20 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:20mm●長さ:60.5mm●幅:37.3mm●深さ:112mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:195-9610 アズワン品番65-7977-30
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 30mm
。SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:108mm●幅:42.2mm●深さ:108mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:195-9614 アズワン品番65-7978-04
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 35mm
SKF 35MM ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:118mm●幅:46.4mm●深さ:118mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.8mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:195-9615 アズワン品番65-7977-26
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mm
フランジ付きボールベアリングユニット SKF フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成され、機械の壁やフレームにボルトで固定できます。SKF の各種製品には、ISO 規格、北米規格、日本工業規格( JIS )に準拠したユ
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25mm●長さ:70mm●幅:38.8mm●深さ:124mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:195-9611 アズワン品番65-7979-27
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 40mm
。SKF 40 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:100mm●幅:51.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14mm●取付穴 センター to センター:144mm●コード番号:195-9613 アズワン品番65-7979-56
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 30mm
SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:83mm●幅:42.2mm●深さ:142.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:195-9612 アズワン品番65-7977-31
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

関連カテゴリ