カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
    • キーボード(8)
絞り込み
ブランド
  • CORSAIR
  • モノタロウ(5)
  • エレコム(333)
  • サンワサプライ(389)
  • アール・エフ・ヤマカワ(2)
  • StarTech.com(366)
  • 日本アンテナ(1)
  • ロジクール(121)
  • ビット・トレード・ワン(16)
  • プリンストン(43)
  • TP-LINK(51)
  • サンワダイレクト(131)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(148)
  • ATEN(137)
  • BUFFALO(バッファロー)(136)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(127)
  • ナカバヤシ(85)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(85)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • RS PRO(59)
  • BLACK BOX(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PC周辺機器」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Elgato Network Dock for Stream Deck CORSAIRElgato Network Dock for Stream DeckCORSAIR
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
1本の接続で、すべてをコントロールNetwork DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。
仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ)電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
USB 3.2 C to C cable CORSAIRUSB 3.2 C to C cableCORSAIR
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
高速データ: 最高 10 Gb/秒でシームレスな接続性の実現と広帯域幅が要求されるアプリケーションに対応信頼性の有る電力: 互換性のあるデバイスに最高で3Aの電力を供給耐久性の高いデザイン: 金メッキのUSB-Cコネクタと丈夫な編込ナイロンケーブル(黒色)を採用幅広い互換性: Mac, PC, ゲーム周辺機器, 外付けドライブなどに対応パフォーマンスのために最適化: ゲーム, 配信, 録画, プロフェッショナルな作業環境に最適
構成本体×1保証期間2年
Stream Deck Scissor Keys CORSAIRStream Deck Scissor KeysCORSAIR
22,980税込25,278
1個
予約販売
Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのためのカスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
仕様●システム要件:macOS 13以降/Windows 10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72 px、インターフェースUSB 2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160 、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横 84.0 × 高さ 30.0 × 奥行 118.0構成Stream Deck本体×1、着脱式スタンド×1、USB Type-C to Type-Cケーブル(1.5m)×1保証期間2年LCD仕様キー:15個
Desk Plate for Wave MicArm White CORSAIRDesk Plate for Wave MicArm WhiteCORSAIR
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
本製品はねじ固定式のマイクアームマウントです。
Desk Plate for Wave Mic Arms CORSAIRDesk Plate for Wave Mic ArmsCORSAIR
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
本製品はねじ固定式のマイクアームマウントです。
Stream Deck Studio CORSAIRStream Deck StudioCORSAIR
139,800税込153,780
1個
予約販売
Wave Desk Stand AMZ CORSAIRWave Desk Stand AMZCORSAIR
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
Wave Desk Stand CORSAIRWave Desk StandCORSAIR
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
コンパクトで柔軟性に優れたWave Desk Standは、ポッドキャストや会議など、あらゆる用途で機器を最適な位置に配置できます。マイクやカメラ、照明をデスクやコーヒーテーブルのような平らな面に設置することが可能です。3つの関節により固定したい場所に機器を正確に設置できます。
Wave Mic Arm Pro white Edition CORSAIRWave Mic Arm Pro white EditionCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Wave Mic Arm Pro CORSAIRWave Mic Arm ProCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Stream Deck + XLR CORSAIRStream Deck + XLRCORSAIR
44,980税込49,478
1個
取扱停止中
StreamDeck+と背面に連結できるXLR DOCKの2点セット
仕様●ダイヤル:プッシュ機能付き360°エンコーダー×41、●LCDタッチパネル:108 x 14 mm / 4.2 x 0.5 インチ1、●周波数応答:20 Hz - 20 kHz1、●ダイナミック・レンジ:100 dB(クリップガード使用時120 dB)1、●等価入力ノイズ(EIN):-130 dBV(60 dBゲイン時1、●ゲイン・レンジ:0 - 75 dB1、●ファンタム電源:48 V DC、7 mA 最大入力レベル:0 dBゲインで10 V(クリップガード使用時)1、●最大出力レベル:77 mW1、●レゾリューション:24ビット1、●サンプル・レート:48 kHz1、●インターフェース:USB 2.0、Type-C1セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブルブラック
Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ) CORSAIRElgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ)CORSAIR
27,980税込30,778
1個
予約販売
Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降インターフェースUSB 2.0キーカスタム可能な15個のLCDキー
10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ) CORSAIR10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ)CORSAIR
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ) CORSAIR10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)CORSAIR
30,980税込34,078
1個
当日出荷
ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
Elgato Wave:3 CORSAIRElgato Wave:3CORSAIR
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
クリエイター/ゲーム実況者向けコンデンサーマイク
用途マイク仕様カプセル:17mmエレクトレット、最大SPL:120dB(Clipguard使用時140dB)セット内容本体×1/USB-Cケーブル×1/卓上スタンド×1/ブームアームアダプター×1/クイックスタートガイド×1寸法(mm)205×205×35質量(g)マイク&U-マウント280/ベース305対応OSWindows10(64ビット)/macOS10.15またはそれ以降/USB2.0/4GBRAMインターフェースUSB-C解像度24ビット応答周波数(Hz)70~20000パターン(極性)カーディオイドサンプルレート48/96kHz音圧感度(dB)-25FS(最小ゲイン)、15FS(最大ゲイン)ダイナミックレンジ95dB(Clipguard使用時115dB)
Elgato Wave Shock Mount CORSAIRElgato Wave Shock MountCORSAIR
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コンデンサーマイク用のポッショックマウント
用途キーボード・アクセサリーセット内容WaveShockMount本体(5/8”ネジ山)、アダプタ2個(3/8”および1/4”)、クイックスタートガイド質量(g)305高さ(cm)19横(cm)4.8奥行き(cm)14.7
Elgato Wave Pop Filter CORSAIRElgato Wave Pop FilterCORSAIR
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
コンデンサーマイク用のポップガード
用途キーボード・アクセサリーセット内容PopFilter本体、クイックスタートガイド質量(g)140高さ(cm)12.7横(cm)8.2奥行き(cm)14.7
elgato Stream Deck XL CORSAIRelgato Stream Deck XLCORSAIR
34,980税込38,478
1個
当日出荷
PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル質量(g)1210高さ(cm)22横(cm)10.5奥行き(cm)15
elgato Stream Deck Mini CORSAIRelgato Stream Deck MiniCORSAIR
9,998税込10,998
1個
当日出荷
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド質量(g)365高さ(cm)19.3横(cm)13.4奥行き(cm)11.8
パソコン周辺機器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら