「ヒートシンク 薄型」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK500 ZERO DARK」がベース
・5本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(ファン)120×120×25、127×117×160
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2 (with LSP)
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
消費電力1.44W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs
風量68.99CFM52.24CFM (with LSP)
製品質量(g)1291
回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10% (with LSP)
保証期間3年
LEDアドレサブルRGB
コネクタ4 Pin PWM
ファン(数量)1
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011/、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー
ホワイトカラーモデル・「AK500 DIGITAL」のホワイトカラーモデル
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一
・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載
・5本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)127×117×160
質量(g)129
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19、1.2 (with LSP)
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs
風量(ファン)68.99CFM、52.24CFM (with LSP)
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適
最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー
・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適
・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン
・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能
・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク
・6mm径×6本のヒートパイプ
・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能
・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP)
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.27
消費電力3.24W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP)
製品質量(g)628
回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP)
保証期間3年
LEDWhite LED
コネクタ4-pin PWM
ファン(数量)1
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード