4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDIFIEREDIFIERスピーカー
エコ商品
G1500はEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のゲーミングスピーカーです。合計5W出力の2.5インチ (約6.35cm)フルレンジスピーカーで、様々なLEDライトによる演出がゲームの臨場感を盛り上げます。常時点灯や点滅など合計10パターンのLEDライト演出。またMUSICモード、GAMEモード、MOVIEモードと3つの異なる音質モード搭載で再生ソースに合わせた好みの音質へ変更することができます。Φ3.5mmステレオミニプラグ、Bluetooth、USB接続と多彩な入力に対応。
付属品本体(1セット)、多言語マニュアル、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書 ブラック 質量(g)1000 電源USB給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)110×120×170 定格出力(W)5(2.5+2.5) 周波数再生周波数:93Hz~20kHz 入力端子Bluetooth、USB、3.5mmステレオミニジャック S/N比80dB スピーカー2.5インチ(約6.35cm)フルレンジ RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothver5.3、通信距離約10m、プロファイルA2DP オーディオコーデックSBC
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

EDIFIEREDIFIERヘッドフォン
エコ商品
ハイブリッド方式のアクティブノイズキャンセリングやLDACコーデック対応を主な特徴とするBluetoothヘッドホン。高音質を再現する大口径40mmダイナミックドライバ搭載。振幅が大きい低域から中域を忠実にトレースしつつ、伸びやかで艶のある高域を再現、全帯域にわたりバランスよく再生します。進化版先端Bluetooth5.3を搭載し、安定性、接続範囲、データ転送速度も大幅にアップし、従来品の音声遅延問題を抑制でき、また音飛び、通信問題、途切れの状況などを幅広く改善されました。また、同時に2台の機器と接続することが可能です。
質量(kg)約296 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×169×82 周波数20Hz~40kHz インターフェースUSB-C/3.5mm 音圧レベル(dB)91±3 充電時間(時間)1.5 連続再生時間ANCオン:約34時間、ANCオフ:約55時間 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothV5.3、プロトコル:A2DP、AVRCP、HFP イヤホン形状オーバーヘッド オーディオコーデックLDAC、SBC ハイレゾ音源対応 出力ドライバ40mmダイナミック型
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

没入感抜群で高品質。あらゆる技術を統合・最適化した完全ワイヤレスイヤホン
付属品イヤホン本体、専用充電ケース、イヤーチップ 7セット(XXS/XS/S/M/L/XL/XXL)、専用充電USB-Cケーブル、ポーチ、多言語マニュアル ブラック 質量(g)イヤホン本体(1個当たり):約6、専用充電ケース:約50 形式ハイブリッド (バランスドアーマチュア+ダイナミック) 電源内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 5.2 インピーダンス24Ω 充電時間イヤホン本体:約1時間、専用充電ケース:約1時間 保証期間1年 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤホン本体:約28 x 28 x 35、専用充電ケース:約60 x 50 x 30 再生周波数帯域(Hz)20 ~ 40000 連続再生時間ANC ON時:イヤホン本体:約5.5時間 + 専用充電ケース:約16時間、ANC OFF時:イヤホン本体:約6時間 + 専用充電ケース:約19時間 音圧感度(dB)92 ± 3 (A) 通信距離(m)最大約10 スピーカーサイズ(mm)10 (ダイナミック) IP等級IP54 対応コーデックSnapdragon Sound, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive, Qualcomm(R) aptX(TM), SBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

高効率充電器搭載。多彩なイルミネーションが特徴のワイヤレス対応スピーカー
セット内容USBケーブル(A to A)、3.5mmステレオミニケーブル、専用電源ケーブル、クリーニングクロス、ステッカー、Quick Start Guide、ユーザーズガイド(多言語)、保証書 質量(kg)約2.7 ブラック 電源100-240V~, 50/60Hz, 1A ケーブル長(m)USBケーブル: 約1.2、3.5ステレオミニケーブル: 約1.3、専用電源ケーブル:約1.8 コネクタ形状【給電部】USB Type-A, USB Type-C 定格出力【スピーカー部】合計40W 15W(ツイーター)+25W(ベース)、【給電部】Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A(最大35W)、Type-A:5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263x165x133 最大出力【給電部】35W 保証期間1年保証 入力端子【スピーカー部】Bluetooth, AUX, USB-A 通信距離[Bluetooth]【スピーカー部】10m 再生周波数帯域(Hz)【スピーカー部】60~40000 S/N比【スピーカー部】≧85dB(A) スピーカー【スピーカー部】バスユニット:直径約76mm 3インチ、ツイーター:直径約25mm 1インチ Bluetooth【スピーカー部】5.3 プロファイル[Bluetooth]【スピーカー部】A2DP, AVRCP オーディオコーデック【スピーカー部】SBC, LDAC
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

関連カテゴリ