オーディオスプリッターケーブル Chat CableNZXT5日以内出荷
チャットケーブルを使えば、録音やストリーミング中にヘッドセットから聞こえる音をすべてキャプチャできます。これにより、視聴者はあなたの声をすべて聞き取ることができます。コンソールのヘッドセットからすべてのパーティーチャットの音声をキャプチャしますシンプルなプラグアンドプレイのセットアップ動きの自由度を高める2メートルのケーブル
仕様●3.5mm オスオーディオプラグ (TRRS):コンソールコントローラー●3.5mm オスオーディオプラグ (TRS):コンピューターのライン入力●3.5mmメスオーディオプラグ(TRRS):コンソール 4 極 (TRRS) ヘッドフォンまたはマイク付きヘッドセット●THD+N:< 0.001%●USBおよびワイヤレスヘッドセット:互換性がありません●オーディオケーブルの長さ:2.0メートル●クロストーク:> 90 dB●ヘッドセット:4極(TRRS)3.5mmオーディオジャックを備えたヘッドフォンとヘッドセット●信号損失:< 0.04 dB保証期間2年S/N比< -100 dBコンソールPlayStation 4 & 5、Xbox One (X&S) & Series (X&S)