1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンドCFExpress Card
1700MB/sの超高速転送スピードと最大512GBのストレージ容量を備えたトランセンドのCFexpress 820 Type Bカードは、最先端のデジタル機器に最適です。CFexpressを有効にするファームウェアを備えた特定のXQDカメラでも利用できます。 信頼できるソリューション 驚きのパフォーマンス 十分なストレージ容量 幅広い温度帯で使用可能 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
寸法(mm)38.5×29.6×3.8 質量(g)7 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x2 保証期間5年 フラッシュ3D NANDフラッシュ 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 70 (158°F) フォームファクタCFexpress Type B 動作電圧(V)3.3±5%
1枚
24,980 税込27,478
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)