4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンド外付けSSD
トランセンドのESD240Cはアルミケース、USB 3.1 Gen 2インターフェース、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。 ESD240CはUASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.1 Gen 2インターフェースを備えており、最大で520MB/sのデータ転送スピードを提供します。 スタイリッシュ & シンプル 軽量のアルミケースを採用したESD240Cはポータビリティと頑丈性を実現しています。シルバーカラーとシンプルなデザインはどんなPCとも調和します。 ESD240Cは最大480GBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD240CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 Type-A/Type-Cケーブルを付属
寸法(mm)81.4×33.6×7.5 シルバー 質量(g)33 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.0以降 保証期間3年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ インターフェイスUSB 3.1 Gen 2 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 動作温度範囲(℃)0~60 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s)最大:520 書込速度(MB/s)最大:460 動作電圧(V)5
1台
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 ミリタリーグリーン 質量(g)約75 寸法(mm)96.5×53.6×12.5 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 動作温度範囲(℃)0~60 動作電圧(V)5 読取速度(MB/s)最大2000 書込速度(MB/s)最大2000 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドポータブルSSD
エコ商品
トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます
寸法(mm)81.4×33.6×7.5 アイロングレー 質量(g)31 接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)1050 書込速度(MB/s)950
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドESD380C ポータブルSSD
エコ商品
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
寸法(mm)96.5×53.6×12.5 ミリタリーグリーン 質量(g)75 インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps) フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM 容量(TB)4 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s)最大 2000 書込速度(MB/s)最大 2000 動作電圧(V)5
1個
61,980 税込68,178
当日出荷