12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
ブラック 質量(g)8.5 対応機種Windows Me/2000/XP/Vista/7/8、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降。(但し、eliteソフトウェアはWindows 2000/XP/Vista/7のみに対応。) サイズ(mm)61.5×18.59×8.7 インターフェイスUSB 2.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31") ゴールド 質量(g)11(0.39oz) キャップタイプキャップ式 速度読出し:最大420MB/s インターフェースUSB 3.2 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C 書込速度(MB/s)最大400
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
インターフェイスUSB 3.1 Gen1 仕様認証:CE、FCC、BSMIシステム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムMicrosoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降 寸法(mm)61.5×18.59×8.7 質量(g)8.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41") ブラック 質量(g)9(0.32oz) キャップタイプスライド式 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-C
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合) チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32") ブラック 質量(g)12(0.42oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 フラッシュMLC NANDフラッシュ OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A 容量(GB)64
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

SuperSpeed USB 3.1 (Gen 1)インターフェースでUSBポート搭載機器に接続でき、USB 2.0の10倍速い転送スピードが利用できます。もう一方のマイクロUSBインターフェースで対応するモバイル機器に接続できます。 JetFlash 880には丈夫で軽いメタルハウジングを採用しています。最大32GBのストレージ容量があるのでファイルのバックアップに最適です。 COBパッケージを採用しており、小型で軽量なだけでなく、塵や水滴に対する耐性も向上したUSBメモリとなっています。 無料でダウンロードできる専用アプリのTranscend Elite Appを利用することで、JetFlash 880に保存されているファイルの検索やスマートフォンやタブレット端末のデータを簡単にバックアップすることができます。
寸法(mm)26.8×12.2×7.55(1.06"×0.48"×0.30") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/マイクロUSB 容量(GB)32
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドUSBメモリ
JetFlash 710は、小型フォームファクタの高速USBメモリです。 小さなメタルデザインは目立たないようにUSBポートに取り付けることができ、COBパッケージを採用しているので、埃や水滴、衝撃に耐性があります。 メタルハウジング COBパッケージ 粉塵、衝撃、水滴に強い構造 超小型サイズ
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 シルバー 寸法(mm)22.4×12.2×6 質量(g)3.3 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 コネクタUSB Type-A
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
ブラック 寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32") 質量(g)12(0.42 oz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A 種類MLC NANDフラッシュ 読取速度(MB/s)最大400 書込速度(MB/s)最大90 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 適合規格USB3.0 キャップタイプキャップ式
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 キャップタイプキャップ式 スペースグレー 寸法(mm)62×20×7.8 質量(g)10 読取速度(MB/s)最大420 書込速度(MB/s)最大400 保証期間5年 対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 コネクタUSB Type-A
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)