カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(115)
  • 制御機器(3)
  • カー用品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • シュナイダーエレクトリック(149)
  • RS PRO(111)
  • SPARKFUN(89)
  • SMC(87)
  • メディアカバーマーケット(80)
  • EPSON(64)
  • 三菱ふそう(52)
  • ダイヤトレンド(50)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
  • ホンダ(45)
  • アズワン(33)
  • onsemi(32)
  • insta360(28)
  • StarTech.com(26)
  • 仔犬印(本間製作所)(25)
  • Texas Instruments(25)
  • TOTO(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsc」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transcend SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • CFカード専用PCカードアダプタ TRANSCEND(トランセンド)

    CFカード専用PCカードアダプタ

    TRANSCEND(トランセンド)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Transcend CompactFlashカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend CompactFlashカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
  • microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • コンパクトフラッシュ133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュ133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1枚
    当日出荷
    エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3質量(g)最大11.4動作電圧3.3V/5V動作温度(℃)-25~85挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル
  • 内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S

    TRANSCEND(トランセンド)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
    寸法(mm)両面実装80×22×3.77質量(g)10規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)3000000
  • コンパクトフラッシュカード MLC  800倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュカード MLC 800倍速

    TRANSCEND(トランセンド)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。 MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。 VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。 最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。 RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大120MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大60挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
  • PCIe SSD 220S TRANSCEND(トランセンド)

    PCIe SSD 220S

    TRANSCEND(トランセンド)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express®; Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM規格に対応したM.2 SSDです。 デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。 3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。
    寸法(mm)80×22×3.58質量(g)10インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
  • バイク用ドライブレコーダー TRANSCEND(トランセンド)

    バイク用ドライブレコーダー

    TRANSCEND(トランセンド)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。
    仕様●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間セット内容DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド寸法(mm)90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18")質量(g)カメラ:74 (2.6 oz)インターフェースUSB 2.0解像度フルHD 1080P保証期間2年保証視野角140° (対角)フォーマット形式動画:MP4 (H.264)口径F/2.8対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70 (158°F)プロトコルWi-Fi :802.11nRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60/30 fps動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 60 (140°F)USBタイプマイクロUSB - USB Type A容量(GB)付属の64 microSDカードIP等級IP68
  • SDXCカード UHS-I U3 (MLC) TRANSCEND(トランセンド)

    SDXCカード UHS-I U3 (MLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • CFカード1000倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    CFカード1000倍速

    TRANSCEND(トランセンド)
    45,980税込50,578
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ保証期間5年挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120動作電圧(V)3.3~5
  • ESD380C ポータブルSSD TRANSCEND(トランセンド)

    ESD380C ポータブルSSD

    TRANSCEND(トランセンド)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
    寸法(mm)96.5×53.6×12.5ミリタリーグリーン質量(g)75インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM容量(TB)4USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5
  • Transcend SSD 内蔵 TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend SSD 内蔵

    TRANSCEND(トランセンド)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • コンパクトフラッシュカード MLC  133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大50MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大20挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
  • SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
  • SDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード Class10 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • 内蔵SSD TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD

    TRANSCEND(トランセンド)
    17,980税込19,778
    1枚
    13日以内出荷
    寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降インターフェースNVMe PCIe Gen3×4保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
  • USBメモリ JetFlash 350 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ JetFlash 350

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
    ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
  • スライド式USBメモリー TRANSCEND(トランセンド)

    スライド式USBメモリー

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    13日以内出荷
    スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
    寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
  • SDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    13日以内出荷
    SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC

    TRANSCEND(トランセンド)
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28")質量(g)45 (1.59 oz)保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
  • CFastカードリーダー  USB 3.1 Gen 1 TRANSCEND(トランセンド)

    CFastカードリーダー USB 3.1 Gen 1

    TRANSCEND(トランセンド)
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。 マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。 コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。 無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。
    寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60")ブラック質量(g)26(0.91oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間2年動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降対応メモリーカードCFast 2.0RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードスロットCFast
  • ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSDカードは高い信頼性を備えた切手サイズのフラッシュメモリカードでわずか2gと軽量です。 デジタル音楽プレーヤー、携帯電話、モバイルPC、デジタルカメラ、デジタルビデオレコーダー、スマートフォン、カーナビゲーションシステム、電子書籍などの様々なデジタル製品でご利用できます。
    質量(g)2動作電圧2.7V~3.6Vサイズ(mm)32(L)×24(W)×2.1(H)耐久性10000回の抜き挿しサイクル
  • 内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key

    TRANSCEND(トランセンド)
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
    仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年)寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14")質量(g)9(0.32oz)規格M.2 2280インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔2000000時間
  • USBメモリ USB3.2  Pen Drive  Type-C  スライド式 JetFlash790C TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.2 Pen Drive Type-C スライド式 JetFlash790C

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    13日以内出荷
    格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
    寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")ブラック質量(g)9(0.32oz)キャップタイプスライド式インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-C
  • スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 TRANSCEND(トランセンド)

    スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応

    TRANSCEND(トランセンド)
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
    仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降寸法(mm)71.3×20×7.8ブラック質量(g)11接続USB 10Gbps使用環境温度(℃)0~60フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)最大950USBType-A/Type-C
  • ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:CL22電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ
  • ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:CL19電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ容量【DRAM】1Gx8
  • デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    86,980税込95,678
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: CUDIMMメモリクロック:6400CASレイテンシー:CL52電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR5 4800 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR5 4800 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって4,800MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:4800CASレイテンシー:CL40電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:C19電圧:1.2Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】1Gx8
  • ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    43,980税込48,378
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:5600CASレイテンシー:CL46電圧:1.1Vピン:262 pinPCB高:1.18 インチ
  • 内蔵SSD mSATA SSD 230S TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD mSATA SSD 230S

    TRANSCEND(トランセンド)
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    SATAインターフェースに優れたコントローラを組み合わせたSATA-III 6Gb/s MSA230S mSATA SSDは高速パフォーマンスと信頼性を提供するコストパフォーマンスの高いソリューションです。2.5インチSSDのわずか1/8のコンパクトなmSATAフォームファクタはUltrabook、タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適しています。
    寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)9インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
  • microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • SATA III 6Gb/s SSD230S TRANSCEND(トランセンド)

    SATA III 6Gb/s SSD230S

    TRANSCEND(トランセンド)
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
    寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)53保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70