3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発売以来高い評価を得ているSUPERFLOWER製電源「LEADEXⅢ GOLD」の上位モデルとなる、80PLUS PLATINUM認証の1000W電源です。 。最大92%の高い変換効率と、多数の各種保護回路搭載により、搭載システムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 。搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替えでき、環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミングPCや、サーバー用途に最適の電源となっています。
温度(℃)50 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×86 安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 効率89~92%/負荷20~100% ファン140mmデュアルボールベアリングサイレントファン
1個
32,890 税込36,179
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150×150mmというスクエアサイズにSuper Flower社独自の特許技術である「SUPER CONNECTOR」を搭載した80 PLUS PLATINUM認証電源です。 。電源側のコネクタを共通化することでEPS、PCI、SATAコネクタを任意の場所に差し込むことが可能であり、ケーブルマネージメントを容易に行えます。 。80 PLUS PLATINUM認証による最大92%の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能PCシステムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 。搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の2モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。12VHPWRケーブルが標準で付属していますので、NVDIA RTX40シリーズのVGAをご使用する際に別途変換ケーブル等は必要ありません。 。システムに安定性をもたらし、あらゆる使用環境に対応したオールラウンドなPSUと言えるでしょう。
質量(kg)1.9 最大出力(W)1000 温度(℃)50 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86 安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RoHS 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 ケーブル20+4ピン:ケーブル1本(600mm)、8(4+4)ピンCPU:ケーブル2本(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン):ケーブル 4 本 (550+150mm)、2 SATA:ケーブル 2 本 (550+130mm)、4 SATA:ケーブル 2 本 (550+130+130+130mm)、4 モレックス:ケーブル1本(550+150+150+150mm) 効率89~92%/負荷20~100% ファン12cmFDBファン
1個
32,890 税込36,179
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量でありながら奥行き130mmというコンパクトサイズを実現した「LEADEX V」シリーズの80 PLUS GOLD認証1000W電源です。 。電力ロスと発熱を最小限に抑えた新開発の変圧器により、性能を損なうことなく小型化に成功しました。 。Super Flower社の特許技術である「SUPER CONNECTOR」を採用しており、電源側のコネクタを共通化することでEPS、PCIe、SATAコネクタを任意の場所に差し込むことができ、ケーブルマネージメントを容易に行えるのも大きな特徴です。80PLUS GOLD認証による最大90%の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能PCシステムに省電力化と優れた安定性をもたらします。 。搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の2モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 。OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 。オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミングPCや、サーバー用途に最適なオールラウンドの電源となっています。
質量(kg)2.02 最大出力(W)1000 温度(℃)50 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×86 安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / RoHS 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護 ケーブル20+4ピン:ケーブル1本(600mm)、8(4+4)ピンCPU:ケーブル2本(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン):ケーブル 4 本 (550+150mm)、2 SATA:ケーブル 2 本 (550+130mm)、4 SATA:ケーブル 2 本 (550+130+130+130mm)、4 モレックス:ケーブル1本(550+150+150+150mm) 効率87~90%/負荷20~100% ファン12cm PWM FDB ファン
1個
32,890 税込36,179
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ