難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
仕様ホルダー付き
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
ピッチ(mm)(ミシン目)200
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
仕様ホルダー付き
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
ピッチ(mm)(ミシン目)200
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ザラザラのシートでしつこい頑固汚れをかき落とします。汚れをかき落としやすい凹凸加工素材を使用し、洗剤がなくても汚れをかき取ります。水や洗剤を含ませるとウェットワイプとして使用でき、汚れ落とし性がUPします。
用途設備こびりついた機械油、潤滑油などのふき取りに。化粧液やペースト類、粘度のある薬品などのふき取りに。食品工場、厨房などの機器、器具類のこびりついた汚れ落としに。食器、シンクの水垢、風呂場の蛇口、洗面所など水回りの清掃に。
トラスコ品番663-6529
材質ポリプロピレン不織布
色グレー
ケース入数12パック(24本)
シートサイズ(mm)200×200
1パック(2ロール)
¥889
税込¥978
翌日出荷
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別詰替用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別ホルダ付
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
こんなお得な商品も!

紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
ミシン目が付いている為1枚ず切り離せ、管理がしやすいロールペーパー。耐摩耗性に優れたハイドロスパン(吸収力があるパルプ繊維と、油となじみが良いポリプロピレン繊維を接着剤を使用せずに水の力だけで絡めて製造した不織布)を使用しています。
液体を含んでも強度が落ちません。
用途機械のメンテナンスや工場での油の拭き取り・食品機器の溶剤などを付けての拭き取り作業に。
材質パルプ繊維+ポリプロピレン繊維
芯径(mm)76.2(3インチ)
仕様重ねなし
厚さ(mm)0.25~0.3(1枚あたり)(不織布ですので厚みが一定ではありません)
全長(m)182.4
シートサイズ(mm)275×380(1枚あたり)
ロール幅(mm)275
特殊構造の不織布が汚れをしっかりかき取ります。リモネン・界面活性剤を主成分とし油などの溶解力に優れています。手肌の保護に配慮した保湿成分配合。研磨剤不使用。パウチタイプで持ち運びが便利で、水の使えない現場などにもおすすめです。
用途機械や設備にこびり付いた機械油、汚れの洗浄除去に。潤滑油、溶剤、インクの除去に。道具や機械に付いた泥、土、埃の除去に。手についた油などの汚れの除去に。
トラスコ品番688-6740
材質ポリプロピレン不織布、リモネン、界面活性剤、保湿剤
色グレー
ケース入数12
シートサイズ(mm)150×200
1個(40枚)
¥879
税込¥967
翌日出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして制御盤吸気口のプレフィルターとして。
トラスコ品番191-8340
材質ポリエステル
幅(mm)140
色ブラック
高さ(mm)215
奥行(mm)65
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195
外寸法・間口(mm)140
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
トラスコ品番191-8321
材質難燃ポリエステル
幅(mm)300
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)300×200
長さ(m)9
巻数枚数:45
捕集効率(%)33.3
初期圧力損失(Pa)26
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性)
アズワン品番68-1975-69
1ケース(12本×150枚)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード