「塗装ブース排気フィルター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力損失が低く捕集能力が優れています。
片面にメッシュを貼り合わせています。
<用途>
塗装ブース排気用。
一般空調用。
外気取入れ・循環・排気用。
仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):80●ろ過風速(m/s):2.5●初期圧力損失(Pa):54●耐熱温度(℃):60●長さ(m):20●厚さ(mm):20●幅(m):1.6●材質:ポリエステル
アズワン品番68-1975-78
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。
トラスコ品番444-4752
材質ポリエステル、アクリル
質量(kg)2.1
本体寸法(mm)1000×2000
捕集効率(%)65
圧力損失(初期)71Pa
1箱(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード