505件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ユニットからマザーボード/グラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。メイン電源ケーブル (24ピン) またはPCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本にクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個) ホワイト 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 全長(cm)20 適合ケーブルメイン電源ケーブル (24ピン)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本まで LED80 ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

電源ユニットからグラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。PCI Expressグラフィックカード用コネクタの12VHPWR 12+4ピンと、8ピンまたは6ピン1~2本の組み合わせにクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個) ホワイト 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 全長(cm)26 適合ケーブル12VHPWRケーブル (12+4)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 2本まで、PCI Express VGA用ケーブル (6ピン) 2本まで LED81 ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

電源ユニットのEPS12Vコネクタ(8ピン)を延長できるケーブルです。大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。電源ユニット側が4ピンでも接続できます。(ただし、ラッチがロックできません)。4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。コネクタとケーブルの色はホワイトです。
仕様●コネクタ形状●電源ユニット側:EPS12Vコネクタ(8ピン)メス●マザーボード側:EPS12Vコネクタ(8ピン)オス●ケーブル長:30cm●カラー:ホワイト●【補足】●PX-004Bのホワイト版です。色以外の違いはありません。●ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。●【ご注意】●PCI Express 8ピンコネクタは形状が異なります。無理に接続しないでください。結線が異なるので機器が損傷します。●電源ユニット側が4ピンの場合は、使用前に充分な電源供給能力があることをご確認ください。 アズワン品番67-0417-38
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

Socket AM5マザーボード専用のリテンションです。リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。純正品が壊れたり紛失したときにおすすめです。
セット内容リテンション×2、固定用ネジ×4 材質リテンション: プラスチック製
1個
489 税込538
4日以内出荷

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) グレー 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
1個
769 税込846
4日以内出荷

熱伝導率15.2W/m・K! 塗布用のツールが付属して初心者でも使いやすいハイエンドグリスセットです。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノサイズのグラフェンを配合しています。ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。硬化しにくく、長期間安定しています。非導電性で、初心者でも扱いやすいです。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー、塗布用枠テープ付きです。カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ(10片)、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら 使用温度(℃)-20~150 内容量(g)2 熱伝導率(W/mk)>15.2 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)<0.0008℃・in2/W 比重(g/cm3)2.48 組成金属酸化物、グラフェン、シリコーン
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
ブラック コネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません) ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
4日以内出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。 付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ 材質アルミニウム、ABS 規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7 対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280 LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス) データ転送速度最大10Gbps(理論値) 起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit) I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを4分配します。2x5ピンヘッダーが基板2つで計4つになるので、USB 2.0が2ポートから8ポートに増えます。USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
用途基板タイプ。PCケース内取り付け用 付属品接続ケーブル(2×5ピンメス⇔2.54mmピッチ4ピンメス×2)(約26cm) タイプUSBバスパワー専用 規格USB2.0/1.1 対応OSWindows10/11(32/64bit) コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス、デバイス側: 2×5ピン/オス×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13(実装部品を含む、基板1枚あたり) 対応High-Speed (480Mbps) 対応 (理論値) LED赤(ハブ機能動作中) USBポート8(USB2.0の2×5ピンヘッダー×4)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!。ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用 付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4 材質メタル ブラック 適合規格USB3.0/2.0/1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5 対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値) コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス 電源供給方式USBセルフパワー専用 USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 5cmごとに手で切れる仕様で、まとめたケーブルの太さに合うように長さを調節できます。 繰り返し使える、面ファスナータイプです。 柔らかい素材のため、結束したケーブルを傷つけません。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
幅(mm)約15 ブラック 長さ(m)約1m
1個
359 税込395
4日以内出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。 塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスの塗布に便利な、カード型へら付きです。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら 使用温度(℃)-40~120 熱伝導率(W/mk)18.0 熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi 比重(g/cm3)2.4 組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(0.5g)
989 税込1,088
4日以内出荷

電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。 グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。 スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。 コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。 ホワイト コネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オス ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

熱伝導グリスの拭き取りに最適です。 グリスオイル対策用の薬剤を使用し、よりきれいに拭き取れます。 大面積仕様であるため、使い勝手がいいです。 不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。 使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。
用途グリスオイル対策特化型、大判のウェットシートです。 成分エチルアルコール: 75%~80%、純水: 10%~15%、専用薬剤: 5%~10% 材質不織布 寸法(mm)160×120
1個
499 税込549
4日以内出荷

電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。 ブラック コネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

アイネックス熱伝導両面テープ
RoHS
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導両面テープ。 メモリやビデオチップなどとヒートシンクの間に挟んで使用します。 株式会社寺岡製作所 No.7090
寸法(mm)38×38×0.125 熱伝導率(W/mk)0.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40
温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1 リング外径(Φmm)16 リング内径(Φmm)12 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)5.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 リング厚(mm)2.5
1個
699 税込769
4日以内出荷

固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 Intel純正LGA1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 バックプレートに固定することでマザーボードの歪みが軽減されます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプ マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。(ナット台座部分を除く)
セット内容プレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 リテンションでの固定はもちろん、純正バックプレートのネジ穴を利用するCPUクーラーにも対応します。 リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。 純正品が壊れたときにおすすめです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。
セット内容リテンション×2、バックプレート、固定用ネジ×4 材質リテンション: プラスチック製、バックプレート: SPCC製
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。 L型のため、狭所での配線に便利です。 一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。 小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。 2ポート分の2×10ピンコネクタです。
ブラック 変換タイプオス - メス USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型 メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

マザーボード用USB 3.0ケーブルを延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 セットコネクタで接続が簡単です。 2ポート分です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状ケーブル側: 2×10ピン オス - マザーボード側: 2×10ピン メス ブラック USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 変換タイプオス - メス 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

マザーボード用USB 3.0ケーブルを、USB 2.0ヘッダーピン接続に変更します。 USB 3.0ヘッダーが非搭載のマザーボードで、USB 3.0機器が使用できます。 動作はUSB 2.0になります。 1つで2ポート分です。
ブラック 変換タイプオス - メス オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス メス形状マザーボード側: 2×5ピン メス
1個
909 税込1,000
6日以内出荷

背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

マザーボード上のシリアルヘッダーから、リアスロットにコネクタを延長します。 メモリスロット付近にシリアルヘッダーがあるマザーボードにも対応するように、ケーブルは長めの47cmにしました。 セットピンタイプで、マザーボード接続が簡単です。 ロープロファイルPCIスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)47 シルバー 変換タイプオス - メス 付属品PCI用ブラケット×1、ロープロファイルPCI用ブラケット×1 オス形状リアスロット側: D-Sub9ピンオス×1 メス形状マザーボード側: 2×5ピンメス×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)30 ホワイト 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 2.0/1.1 ケーブル長(m)0.3 メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート用です。 ロープロファイルスロットにも対応します。 ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 ブラック 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 付属品ロープロファイル用ブラケット×1 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

アドレサブルLED 4ピンコネクタを2分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デバイス接続側コネクタはオス固定で、アダプタ取付作業が不要です。また、ケーブルを抜いた際に意図せず外れることがありません。 コネクタカバーが2個付属します。未使用のコネクタにかぶせて、ショートを防止します。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×2 (1ピンはNC) ブラック セット内容アドレサブルLED用2分岐ケーブル、コネクタカバー×2
1本
699 税込769
4日以内出荷

RGB LED 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。 RGB LEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 4ピンオス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタに合わせてアダプタを付け外しできます。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: RGB LED 4ピン メス - デバイス側: RGB LED 4ピン メス×3 ブラック セット内容RGB LED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4
1本
729 税込802
5日以内出荷

マザーボードのBIOS設定保持に使われるコイン型リチウム電池です。
タイプCR2032 本数1本 電圧(V)3
1個
259 税込285
4日以内出荷

ケーブルなどをまとめるための結束バンド。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ブラック 材質樹脂 長さ(mm)140 最大結束径(Φmm)36
1個
389 税込428
4日以内出荷

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ブラック 材質樹脂 長さ(mm)100 最大結束径(Φmm)23
1個
299 税込329
4日以内出荷

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ナチュラル 材質樹脂 長さ(mm)100 最大結束径(Φmm)23
1個
299 税込329
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを2分配します。 2×5ピンヘッダーが2つになるので、USB 2.0が2ポートから4ポートに増えます。 USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。 LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。 基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。 ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
USBタイプUSB 2.0/1.1 USBポート4 (USB 2.0の2×5ピンヘッダー×2) コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス - デバイス側: 2x5ピン オス×2 LED色赤 (ハブ機能動作中) 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13 (実装部品を含む) 付属品接続ケーブル (2×5ピン メス⇔2.54mmピッチ 4ピン メス) (約26cm)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。 2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。 ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。 デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147 材質メタル ブラック 付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

5インチベイを3.5インチオープンベイにするためのマウンタです。
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検証マニアシリーズ マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。 マザーボード上のスピーカー端子に接続します。 ケースに固定する必要もなく、簡単に取り付けできます。
ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 結線1番: 黒、2番: NC、3番: NC、4番: 白 仕様極性 (極性に関係なく鳴ります) プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) マイナス: 白
1個
399 税込439
7日以内出荷

電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス ブラック
1本
799 税込879
6日以内出荷

グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。 補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。 グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース下側用です。 大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。 基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。 カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。 ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。 全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32 ブラック
1個
739 税込813
4日以内出荷

電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。 大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。 電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません) 頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。 4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)10 コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス ブラック 変換タイプメス - オス コネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン) コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)
1本
719 税込791
4日以内出荷