M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。
M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。
放熱板の厚さは1mmです。
小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。
表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。
付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm)
材質アルミニウム
表面処理銅メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。
高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。
両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。
信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40
温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1
リング外径(Φmm)16
リング内径(Φmm)12
難燃性UL94 V-0
熱伝導率(W/mk)5.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リング厚(mm)2.5
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
大中2種類の汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中: 40×40×11 (2個)、大: 59×100×10 (1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ヒートシンク装着にはネジ不要! マザーボード固定用ドライバー付き。
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に最適!
M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/精密ドライバーのセットです。
M.2 SSDとヒートシンクの取り付けに必要な一式を揃えました。
PlayStation 5での使用も可能です。 (自社検証)
ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。
両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
材質ヒートシンク: アルミニウム、ブラケット: 鉄
全長(mm)マザーボード固定用ドライバー:44
色ヒートシンク: ブラック、ブラケット:シルバー
取付方式両面実装のSSDは表裏とも0.6mmのシリコーンパッドを使います。片面実装のSSDは表側に0.6mm、裏側に1mmのシリコーンパッドを使います。
グリップ径(Φmm)5.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×73×10(組立時、構成によってわずかに前後します)、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6(2個)、21×67×1(1個)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。
M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/シリコーンゴムリングのセットです。
PlayStation 5にも使えます。 (自社検証)
ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。
両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。
ヒートシンク/シリコーンパッド/SSDを重ねてから、シリコーンゴムリングで固定するだけで簡単に装着できます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
材質ヒートシンク:アルミニウム
色ヒートシンク:ブラック、シリコーンゴムリング:レッド、シリコーンゴムリング:レッド
使用温度(℃)放熱シリコーンパッド: -40~150、シリコーンゴムリング:-40~120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒートシンク:21.7×71.9×3.3、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6
難燃性放熱シリコーンパッド:UL94 V-0
熱伝導率(W/mk)放熱シリコーンパッド:3.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)放熱シリコーンパッド:6
寸法(内径×外径×長さ)(mm)シリコーンゴムリング:12.2×14×5
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセット用ヒートシンクです。高純度アルミで放熱効果が高いです。小さめなので多用途に使えます。4つのヒートシンクを組み合わせて、大きめの発熱体にも使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
サイズ2種類の大型汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大: 59×100×10 (2個)、特大: 100×160×10 (1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
関連キーワード