6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)50 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

[SATAケーブル] マザーボード/拡張ボードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、ドライブの奥側が狭い場合に最適です。
ブルー 規格SATA Revision 3.0 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)30 プラグ形状ストレート - 左L型 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
829 税込912
3日以内出荷

マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40 コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オス ブラック USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス - オス 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND ケーブル長(m)0.4
1本
609 税込670
当日出荷

拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセット用ヒートシンクです。高純度アルミで放熱効果が高いです。小さめなので多用途に使えます。4つのヒートシンクを組み合わせて、大きめの発熱体にも使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済) シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
4日以内出荷

粘土状の熱伝導パテです。CPU・GPU・M.2 SSD・メモリチップなどのチップセットとヒートシンクの間に挟んで使えます。形が調整できるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに合わせて使えます。形が自由のため、2230/2242/2260などのサイズのM.2 SSDにも対応します。自由に整形できるため、さまざまな用途に使えます。絶縁/難燃の性質があります。粘着性がないため、冷やしたいものの表面を損傷しません。
グレー 使用温度(℃)-20~150 内容量(g)5 熱伝導率(W/mk)6 絶縁破壊電圧(kV/mm)>2.5 抵抗値【熱】0.025℃・in2/W RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/cm3)3.2
1個
559 税込615
4日以内出荷

3mm厚のM.2 SSD用すき間埋めパッドです。厚さがあるので、M.2 SSDと筐体の間に挟んで使えます。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに貼り付けて使えます。材質がやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応します。自由にカットでき、さまざまな用途に使えます。一般的な熱伝導パッドよりもタック (粘着性) があり、貼り付けがしやすいです。
仕様熱抵抗値:0.792℃・in2/W 寸法(mm)21×70×3 ブルー 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)2 絶縁破壊電圧(kV/mm)>6.5 使用温度-40~220℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷