カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
    • CPUクーラー(5)
    • PCファン(4)
絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • サンワサプライ(1)
  • サイズ(9)
  • COOLER MASTER(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(21)
  • Raspberry Pi(1)
  • LIAN LI(22)
  • DEEPCOOL(13)
  • Thermalright(11)
  • ロジテック(10)
  • Geometric Future(8)
  • SHARKOON(6)
  • ARCTIC(5)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • DARKFLASH(4)
  • CPS(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • StarTech.com(3)
  • エスケイネット(SKnet)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpuファン」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpm アイネックス銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpmアイネックス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大73.43CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き付属品固定用テーパーネジ×4個寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])400~2800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)4.24ノイズレベル最大39.11dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 3W 0.25A最大風量(CFM)73.43期待寿命(時間)50000(25℃)
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpmアイネックス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大59.63CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き付属品固定用テーパーネジ×4個寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])200~1800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)2.62ノイズレベル最大26.15dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 1.8W 0.15A最大風量(CFM)59.63期待寿命(時間)50000(25℃)
LGA115x/1200用プッシュピンCPUクーラー アイネックスLGA115x/1200用プッシュピンCPUクーラーアイネックス
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
LGA115x/1200用プッシュピンCPUクーラーです。Intel純正クーラーと同じプッシュピンタイプを採用しており、簡単に取り付けと取り外しができます。高さは45mmで、小型のPCケースにも対応します。最大ノイズレベル37dB(A)の静音ファンを搭載しています。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。放射状のアルミニウムヒートシンクが優れた放熱性能を発揮し、PWMファンが騒音を抑えつつ効率的な冷却を実現します。
仕様搭載ファン付属品熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製寸法(mm)95×95×25回転数(min-1[r.p.m])1000±25%~3000±15%定格電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×45適合機器Intel LGA1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150用最大消費電力(W)3.36コネクタPWM 4ピン [結線仕様]ノイズレベル最大37dB(A)ケーブル長(cm)約25RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類スリーブベアリング最大風量(CFM)52.62
超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプアイネックス
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm)回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)3.78使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB)ノイズレベル最大35.2dB(A)ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V 3.36W 0.28A最大風量(CFM)91.5期待寿命(時間)200000(<55℃)
ヒートパイプ5本搭載 Intel&AMD用 サイドフローCPUクーラー アイネックスヒートパイプ5本搭載 Intel&AMD用 サイドフローCPUクーラーアイネックス
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%ベアリングHydraulic最大静圧(mmH2O)0.99~2.49風量22.3~48.8CFMコネクタ【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)ノイズレベル18~32.5dB(A)ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10定格入力DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A期待寿命(時間)30000対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
92mmファン&温度LCD搭載 Intel&AMD用CPUクーラー ブラック アイネックス92mmファン&温度LCD搭載 Intel&AMD用CPUクーラー ブラックアイネックス
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)トップカバーのディスプレイで、CPU温度を確認できます。高さが132mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。最大180WのTDPに対応します。92mm角ファンはARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10●マザーボード側:PWM 4ピン メス [結線仕様]、USB 2.0 2×5ピン メス×1●追加ファン側:PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%ベアリングHydraulic最大静圧(mmH2O)0.99~2.49風量22.3~48.8CFMコネクタ【LED】マザーボード側: アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側: アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)ノイズレベル18~32.5dB(A)ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10定格入力DC12V 2.16W 0.18A、DC5V ≦1.75W ≦0.35A期待寿命(時間)30000対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
LGA1700用 薄型CPUクーラー アイネックスLGA1700用 薄型CPUクーラーアイネックス
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
LGA1700用 薄型CPUクーラーです。高さ31mm!! Mini-ITX、HTPC、SFFシステムなどに好適です。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。取り付け済みのスプリングネジを採用し、バックプレートと簡単かつ確実に固定できます。スリーブベアリング採用95mm PWM 4ピンファンを搭載しています。銅コアが発熱部分から直接冷却します。放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
仕様Intel LGA1700用、搭載ファン、スリーブベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ [結線仕様]付属品バックプレート、熱伝導グリス材質【ヒートシンク】アルミニウム製 (ベース部銅コア)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16.8、95×95×31回転数900±300~2800rpm±10%ノイズレベル12~33dB(A)ケーブル長(cm)約25RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V 1.9W最大風量(CFM)35
シリコングリス 注射器タイプ アイネックスシリコングリス 注射器タイプアイネックス
359税込395
1個
4日以内出荷
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリスです。CPUやビデオチップなどとヒートシンクの間に塗布して使用します。扱いやすい注射器タイプ。Sil-More Industrial Ltd.製 STC 640
内容量(g)1熱伝導率(W/mk)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
シリコングリス 1.5g アイネックスシリコングリス 1.5gアイネックス
229税込252
1個
6日以内出荷
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリス。CPUやビデオチップなどとヒーシンクの間に塗布して使用します。1回分使い切りサイズのシリコーングリスです。
内容量(g)1.5熱伝導率(W/mk)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用 静音CPUクーラー アイネックスLGA1700用 静音CPUクーラーアイネックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
PWMファン用電源延長リボンケーブル アイネックスPWMファン用電源延長リボンケーブルアイネックス
399税込439
1本
当日出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスブラックケーブル長(m)0.5
PWMファン用電源延長ケーブル アイネックスPWMファン用電源延長ケーブルアイネックス
399税込439
1本
当日出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
PWMファン用電源延長スリーブケーブル アイネックスPWMファン用電源延長スリーブケーブルアイネックス
499税込549
1本
14日以内出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 スリーブで線がバラバラになりません。 3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスブラックケーブル長(m)0.4
CPUクーラー LGA115x用 薄型 CC-01 アイネックスCPUクーラー LGA115x用 薄型 CC-01アイネックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
[CPUクーラー] LGA115x用/ネジ&バックプレート固定/アルミ+銅コア/32mm高/96mm PWM 4ピンファン。
LGA115x用 CPUクーラー CC-06S アイネックスLGA115x用 CPUクーラー CC-06Sアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LGA115x用静音ファン搭載CPUクーラーです。
ファン特集