3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理三価クロメート 種別樹脂付きアジャスター
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。 材質(ボルト)SUS304相当 材質(ナット)SUS304相当 表面処理パシペート 材質(受皿)SUS304鍛造
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)3923
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)