ルートアール
ルートアールのページです。ルートアールは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色ルートアール(11件のレビュー)当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LED
USB LED バーライトルートアール(4件のレビュー)当日出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LED
USB電圧電流チェッカールートアール(1件のレビュー)当日出荷
多機能10項目表示対応のUSBチェッカー
最大20Vまでの電圧が測定可能
積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能
出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい
積算電流、積算電力、給電時間を記憶
電流が流れている時のみ計測・加算
電圧が変動するシステムに有効
測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)質量(g)約24付属品簡易説明書、保証書
USB BARライトルートアール(1件のレビュー)当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
付属品保証書、簡易説明書寸法(mm)520×22×17.5(突起部含まず)質量(g)約105(本体+ケーブル)消費電力(W)約5電源USB 5V保証期間3ヶ月ケーブル長(cm)約195(中間スイッチ付)光色電球色/白色/昼光色素子数LED74灯
USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラックルートアール(2件のレビュー)当日出荷
USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。
電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。
USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。
※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。
通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A質量(g)約6表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付きルートアール(1件のレビュー)当日出荷
珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。
本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。
バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。
0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。
USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。
新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。
20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。
※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。
※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh質量(g)約21表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15入力端子USBA端子オス・microUSBメス出力端子USB A端子 メス
miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブルルートアール(1件のレビュー)当日出荷
USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。
Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※
※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。
※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。
※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。
※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。
端子形状MicroUSB-USBAメス-USBAオス適合機器OTG(USBホスト)モードに対応する端末ケーブル長(cm)30(MicroUSB-USBAメス15)