絞り込み
ブランド
- ルートアール
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ルートアールのすべての商品

3極ヘッドセット変換アダプタ U字型
ルートアール¥419税込¥4611個6日以内出荷パソコン用の3極のイヤホンマイクをスマートフォンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません) パソコンの3極のイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。端子形状3.5mm4極オス-3.5mm3極メスx2質量(g)約5ケーブル長(cm)約5
5V給電 USB2.0対応 OTG変換ケーブル
ルートアール¥979税込¥1,0771個6日以内出荷5V給電 USB2.0対応のOTG変換ケーブルです。 スマートフォンやタブレットPC等の端末に給電をしながらUSB機器を同時に利用できます。 USB2.0に対応しており、USBマウスやUSBキーボード等周辺機器が利用可能です。 TYPE-C端子が1ポートしかないスマートフォン等の端末に特に有効です。 プラグアンドプレイに対応しており、基本的に接続をするだけで利用ができます。 USB2.0規格に準拠しており、キーボードやマウス、ゲームコントローラーなどの入力機器、オーディオデバイス、カードリーダーやUSBメモリなど幅広い互換性があります。(対応可能なUSB機器はお使いの端末OSに依存します。)仕様●端末側端子:TYPE-Cオス※本製品は USB Power Delivery(PD)に対応する端末、電源で使用できますが、電圧は5Vに制限されます。●電源入力端子:TYPE-Cメス付属品簡易説明書、保証書質量(g)約12電源5V 2A以上出力のあるもの機能USBアダプタ:USB2.0※1ポート(USB Aメス×1)端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末全長(cm)約13
QC充電対応タイマ一
ルートアール¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷USB機器への通電を好きな時間(分単位・最大99時間59分)でコントロールできます。 バッテリー搭載機器の充電量調整や過充電防止、USB扇風機などの節電に役立ちます。 新たにスマートフォン充電、QC(Quick Charge)の急速充電に対応しました。仕様対応電流:10mA~3A付属品日本語説明書/保証書寸法(mm)W95×D25×140(突起部含まず)質量(g)約34(ケーブル/コネクタ含む)電圧(V)対応:5~20(Quick Charge 2.0 ・3.0対応)表示7セグメントLED 4桁、青/赤LEDインジケーター保証期間ご購入後6ヶ月間ケーブル長(cm)約25入出力端子電源側 USB A(オス) - USB機器側 USB A(メス)
Type-C OTGハブ
ルートアール¥639税込¥7031個当日出荷USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応端子形状Type-CオスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約6付属品簡易説明書、保証書
Type-C OTGアダプタ
ルートアール¥708税込¥7791個6日以内出荷USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応端子形状Type-C オス - Type-C メスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約5付属品簡易説明書、保証書
スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル
ルートアール¥899税込¥9891個6日以内出荷仕様●コネクタ形状:USB Aオス-USBmicro-Bオスケーブル長(m)1最大電流(A)2.4
簡易式PC電源チェッカー
ルートアール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。 ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。 PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。本体サイズ(mm)W121×D66×H18.5質量(g)82仕様●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算電流・通電時間計測
ルートアール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷人気製品「RT-USBVATM」のQC2.0(急速充電2)に対応したバージョンアップ版です。 通常のUSBの電圧である 5V に加え、9V、12Vの電圧も測定することができます。 電流が流れている間の時間を最大99時間まで計測できます。 バッテリーの持続時間などのチェックに役立ちます。 99,999mAhまでの積算電流表示機能付き。 時間の経過とともに変化をする電流を積算表示します。 使い方は簡単、USB電源とUSBデバイスの間に取り付ければ測定開始、 本体上部のリセットボタンを4秒間長押しすると積算電流値・通電時間がリセットができます。 USB2.0のデータ通信に対応しています。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間仕様積算電流値:最大99999mAh付属品簡易説明書・保証書測定範囲電圧3.5~20.0V、電流:0~3.3A質量(g)約18表示通電時間:時間・分 、 最大 99時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×23×13.5入出力端子USB Aオス/ USB Aメス
スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル
ルートアール¥559税込¥6151個6日以内出荷スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。 充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 ※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。 機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。 ※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。 ※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間色ケーブル:赤ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス最大電流(A)2.4対応
miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル
ルートアール(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。 Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※ ※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。 ※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。 ※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。 ※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。端子形状MicroUSB-USBAメス-USBAオス適合機器OTG(USBホスト)モードに対応する端末ケーブル長(cm)30(MicroUSB-USBAメス15)
Android スマートフォン/タブレット対応 OTG充電3ポートHUB
ルートアール¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷OTG対応Android端末に複数のUSB周辺機器接続することが出来るケーブルです。 製品本体のスイッチを切り替える事によって端末の充電かOTG Hub機能か選ぶ事ができます。色ブラックコネクタ形状Type-Aメス(3ポート) - Type-Bオス対応OTG充電3ポートHub特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス![RUH-OTGU2CR+C microSD/SDカード専用カードリーダー [USB2.0/1.1] ルートアール](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57413774-200828-02.jpg)
RUH-OTGU2CR+C microSD/SDカード専用カードリーダー [USB2.0/1.1]
ルートアール¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。仕様端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応対応カード:SD、microSD (64GBまで)本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)重量:約23g付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)最大電流:2.4A対応付属ケーブル色:赤付属ケーブル長:1.0m付属品簡易説明書・保証書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×71×33(突起部含まず)本体質量(g)約23インターフェースUSB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
超高速充電USB延長用150cmケーブル
ルートアール¥799税込¥8791個6日以内出荷スマートフォン・タブレットPCなどの端末充電に適したUSB延長ケーブルです。 柔軟性の高い低損失ケーブルを採用。 延長することによる充電スピードへの悪影響を極力抑えます。※ 接触不良の原因となる経年劣化が少ない金メッキピン(コネクタ内部)を採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属。 QC2.0(急速充電2)にも対応。色レッド規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスプラグ金メッキ特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
多機能USBスイッチケーブル
ルートアール¥1,898税込¥2,0881個当日出荷予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能 6.3mm 2極フォーンプラグコネクタ付属付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSB(A オス)解像度XGA以上ケーブル長(cm)約100















![RUH-OTGU2CR+C microSD/SDカード専用カードリーダー [USB2.0/1.1] ルートアール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57413774-200828-02.jpg)