絞り込み
ブランド
  • ルートアール
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,993)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,092)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(536)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB電圧電流チェッカー ルートアール

    USB電圧電流チェッカー

    ルートアール(1件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    多機能10項目表示対応のUSBチェッカー 最大20Vまでの電圧が測定可能 積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能 出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい 積算電流、積算電力、給電時間を記憶 電流が流れている時のみ計測・加算 電圧が変動するシステムに有効
    測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)質量(g)約24付属品簡易説明書、保証書
  • 双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカー ルートアール

    双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカー

    ルートアール
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10質量(g)約17付属品簡易説明書、保証書仕様●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)
  • Type-C電圧電流チェッカー ルートアール

    Type-C電圧電流チェッカー

    ルートアール
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    Type-C電圧・電流チェッカー Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応 丈夫なメタル筐体を採用 出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい 画面の表示モードが切替え可能 通電時間と積算電流を記憶 Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
    測定機能電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧表示1.14インチ カラースクリーン端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)質量(g)約22付属品簡易説明書、保証書
  • USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック ルートアール

    USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック

    ルートアール(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。 電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。 USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。 ※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。 通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
    付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A質量(g)約6表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
  • USB電圧電流チェッカー ルートアール

    USB電圧電流チェッカー

    ルートアール
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    小型ながらType-C機器の電圧や電流、通電方向など確認できる簡易チェッカーです。 接続する向きに合わせて画面表示を180度回転させることができます。 USB PDなどの規格に対応し、最大 30V/8A(240W)までの測定が可能です。
    仕様●測定機能(他):通電方向、時間、電力、積算電流、他●端末側端子:USB Type-C オス●表示画面:0.79インチ OLEDスクリーン●電圧測定:4V~30V●電流測定:50mA~8A●電源入力端子:USB Type-C メス付属品簡易説明書、保証書質量(g)約8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×9×16保証期間6ヵ月
  • QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き ルートアール

    QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き

    ルートアール(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。 本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。 バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。 0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。 USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。 新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。 20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。 ※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。 ※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。 ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
    付属品簡易説明書測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh質量(g)約21表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15入力端子USBA端子オス・microUSBメス出力端子USB A端子 メス
  • QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー ルートアール

    QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー

    ルートアール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USB電源とデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が同時に確認できます。 QC2.0規格に対応しており、5Vのほか、9V、12Vの電圧も測定することができます。 電圧値は 「9.99 V」 を超えると小数点位置が変わり 「10.0 V」 となります。 表示部は視認性の高い、赤と青に色分けされた7セグメントLED表示。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 ※本製品にはUSBハブの機能はありません。(OUTPUT II出力端子は充電のみ対応) ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
    付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧3.5~12V(最大12.6V)、電流:0~3.0A質量(g)約27(ケーブル・コネクタ含む)表示3桁7セグメントLED×2(電圧:赤色/電流:青色)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×26×14(ケーブル、コネクタ含まず)入力端子USB A端子 オス(ケーブル長 : 約10cm)出力端子USB A端子 メス×2
  • QC充電対応タイマ一 ルートアール

    QC充電対応タイマ一

    ルートアール
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    USB機器への通電を好きな時間(分単位・最大99時間59分)でコントロールできます。 バッテリー搭載機器の充電量調整や過充電防止、USB扇風機などの節電に役立ちます。 新たにスマートフォン充電、QC(Quick Charge)の急速充電に対応しました。
    仕様対応電流:10mA~3A付属品日本語説明書/保証書寸法(mm)W95×D25×140(突起部含まず)質量(g)約34(ケーブル/コネクタ含む)電圧(V)対応:5~20(Quick Charge 2.0 ・3.0対応)表示7セグメントLED 4桁、青/赤LEDインジケーター保証期間ご購入後6ヶ月間ケーブル長(cm)約25入出力端子電源側 USB A(オス) - USB機器側 USB A(メス)
  • QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算電流・通電時間計測 ルートアール

    QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算電流・通電時間計測

    ルートアール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    人気製品「RT-USBVATM」のQC2.0(急速充電2)に対応したバージョンアップ版です。 通常のUSBの電圧である 5V に加え、9V、12Vの電圧も測定することができます。 電流が流れている間の時間を最大99時間まで計測できます。 バッテリーの持続時間などのチェックに役立ちます。 99,999mAhまでの積算電流表示機能付き。 時間の経過とともに変化をする電流を積算表示します。 使い方は簡単、USB電源とUSBデバイスの間に取り付ければ測定開始、 本体上部のリセットボタンを4秒間長押しすると積算電流値・通電時間がリセットができます。 USB2.0のデータ通信に対応しています。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
    仕様積算電流値:最大99999mAh付属品簡易説明書・保証書測定範囲電圧3.5~20.0V、電流:0~3.3A質量(g)約18表示通電時間:時間・分 、 最大 99時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×23×13.5入出力端子USB Aオス/ USB Aメス