6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能10項目表示対応のUSBチェッカー 最大20Vまでの電圧が測定可能 積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能 出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい 積算電流、積算電力、給電時間を記憶 電流が流れている時のみ計測・加算 電圧が変動するシステムに有効
測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧 測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A 端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず) 質量(g)約24 付属品簡易説明書、保証書
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。 ●QC2.0、QC3.0機器に対応 USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。 ●多機能 過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。 ●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持 積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。 ●給電時間 給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。 ●積算電力 積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体) ケーブル長(cm)約10 質量(g)約18 付属品簡易説明書、保証書 計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧 仕様●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。 ●メタル筐体採用 堅牢制の高いメタル筐体を採用。 ●双方向入力、通電方向表示対応 Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。 ●表示モード 本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。 ●通電時間、積算電流記憶 通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。 ●USB PD(Power Delivery) 対応 USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
色(本体) 質量(g)約12 付属品簡易説明書、保証書 仕様●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Type-C電圧・電流チェッカー Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応 丈夫なメタル筐体を採用 出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい 画面の表示モードが切替え可能 通電時間と積算電流を記憶 Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
測定機能電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧 表示1.14インチ カラースクリーン 端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず) 質量(g)約22 付属品簡易説明書、保証書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

色(本体)ブラック ケーブル長(cm)約10 質量(g)約17 付属品簡易説明書、保証書 仕様●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)
1個
2,798 税込3,078
欠品中

Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。 Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。 本体のボタンを素早く二度押すと、画面表示を見やすい向きに180度回転させることができます。 通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。 USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能はサポート・保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書 質量(g)約12 表示0.97インチOLEDスクリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×26.5×11.5 測定機能電圧4V~20V、電流50mA~5A、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度 色(本体)ブラック 入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷