4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ 質量(g)約165 耐荷重(kg)約1.0 仕上黒色塗装 材質(クランプ)鉄(板厚2mm) 適合厚さ(mm)45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 対応径はΦ13~45mmまで対応します。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ 材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm) 質量(g)約175 耐荷重(kg)約1.0 仕上黒色塗装 適合径(Φmm)直径13~45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長尾製作所ベンチテーブル
様々なPCパーツを交換しながら試すことができるシンプルな「まな板」「検証台」です。 グラフィックスカードは4GPUまで対応、ハイエンドなシステムでも検証が可能です。 マザーボードはATXからMini-ITXサイズまで対応します。 ATX電源、SSDが各1台ずつ取りつけが可能です。 水冷ラジエーターは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmの幅広いモデルの固定が可能です。 マザーボードを固定するスペーサーは通常のスペーサーと両側ネジの2種類を付属し、さらに手回しナットによりツールレスで交換・固定が可能です。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ゴム足はネジ固定式で高い耐久性を持ち、安定した設置が可能です。
仕様電源スイッチ:有り(LED付電源スイッチ) 付属品組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、ネジ留め式ゴム足 材質 寸法(mm)横幅 約280×奥行 約430×高さ 約145 質量(kg)約1.8 電源(対応)ATX電源 板厚(mm)1.6 適合サイズ水冷クーラー:120/140/240/280/360mm(240mm以上では一部のネジは止められません) 仕上処理黒色塗装 対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX 拡張スロット数8段 デバイス(対応)2.5インチ 1台(3.5インチは固定できません)
1個
10,790 税込11,869
5日以内出荷

コレクションを美しく飾るマザーボード&キーボード専用ディスプレイ台です。 「ゲーミングキーボードををかっこよく飾りたい」、「キーボードを立ててデスクを広く使いたい」、「マザーボードのコレクションを飾りたい」 そんな思いから生まれたマザーボード&キーボードのための専用ディスプレイ台です。 設置角度は10段階で調整が可能です。 手回しネジでの調整となります。 マザーボードとキーボードの接地面に貼るクッションゴムを付属しています。 底面には特殊吸着パッドを搭載。 設置面にガッチリと吸着するので 背の高いキーボードやマザーボードでも安定した設置が可能です。 吸着パッドの吸着力が低下した場合は布等で水拭きすることで吸着力が復元します。 タブレットスタンドやブックスタンド等にもご使用頂けます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.] 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ゴム一式・吸着パッド・ゴム足・ケーブルバンド 材質 質量(g)約460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×83×70 仕上黒色塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷