60mmファン搭載VRM冷却用ファンステイ 120/140mmファンに取付けVRM周辺の冷却を強化 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 ファン位置の微調整可能 肉厚フレームでしっかりファンを固定
寸法(mm)ファン:60×60×20厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34
定格電圧(V)12/0.12A
本体質量(g)約160
表面処理黒色塗装
回転数3000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×64×48
コネクタ3pin
ノイズレベル21.06dBA
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)12.76
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。
PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。
PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。
冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。
冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。
質実剛健!!鉄フレームを採用。
1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。
ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブあり
セット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2
材質鉄
寸法(mm)ファン:80×80×15
電圧12V
電流(A)0.09
回転数(min-1[r.p.m])2000
板厚(mm)1
仕上黒色塗装
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
5インチベイ用フロントクーラー 40mmファン搭載効率よく冷却 ファンはX-FANブランド採用 中空ベアリング搭載で低ノイズ/低振動を実現 ファン用電源3分岐ケーブル付属 吸気口にはフィルターを搭載 フィルターは水洗OK オール金属製で剛性と重圧感を演出 艶のあるブラック仕様で黒塗装ケースにベストマッチ
寸法(mm)ファン:40×40×10厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.41
定格電流(A)12V・0.06
表面処理黒色塗装
板厚(mm)1.6
回転数4200rpm
騒音レベル(dB(A))17.7
コネクタ3pin
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)4.52
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。
ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。
油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。
標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。
凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム
寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり
色ブラック(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])10000
本体寸法(mm)25×75×19.5
コネクタ形状3pin
最大静圧(mmH2O)4.96
熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)
ケーブル長(mm)300
ファンXINRUILIAN RDM2510S
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)2.21
標準ノイズ(dB)22
電気仕様DC12V/0.08A
期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
60mmファン付PCIスロットカバー 3スロットを使いケース内のエアフローを向上 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 グラフィックボードの冷却強化に最適
寸法(mm)ファン:60×60×20厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34
定格電圧(V)12/0.12A
本体質量(g)約100
表面処理黒色塗装
回転数3000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×61×22
コネクタ3pin
ノイズレベル21.06dBA
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)12.76
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
冷却性に優れた高速ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)120×120×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.79
定格電流(A)0.4
回転数2400rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)92.83
標準ノイズ(dB)37.87
期待寿命(時間)30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
※定格電圧は24Vです。
仕様リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ
寸法(mm)40×40×28
回転数(min-1[r.p.m])24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821
騒音レベル(dB(A))24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)350
定格電流(V)24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。
M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。
ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付
付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚
寸法(mm)25×25×10
回転数(min-1[r.p.m])10000±15%
最大静圧(mmH2O)4.96
騒音レベル(dB(A))22
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
定格電流(V)12/0.08A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)2.21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エアフロー強化に最適な80mmファンを搭載したPCIスロットカバーです。 拡張/PCIスロットカバーに薄型80mmファン搭載でケース内のエアフローを強化します。 冷却性と静音性を両立したX-FAN社製の薄型80mmファンを搭載しました。 軸受には中空ベアリング(改良型流体軸受)を採用し、低ノイズ・低振動を実現しました。 グラフィックボードの冷却強化にも最適です。
仕様●ファンサイズ:80×80×15mm厚●期待寿命:30000時間●静圧:1.28mmAq
材質鉄
質量(g)約100
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約80×約30
コネクタ3pin
構造(軸受)中空ベアリング(改良型流体軸受)
ノイズレベル21.6dBA
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,890
税込¥2,079
5日以内出荷
80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。
グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。
全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。
3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。
フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。
従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本
寸法(mm)約88×265×51、ファン:80×80×15
質量(g)約240
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格12V 0.09A
最大静圧(mmH2O)1.28
板厚(mm)1.2
材質(フレーム)黒ZAM
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)23.02
期待寿命(時間)30000
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
関連キーワード