絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
1次電圧0~200/220V
2次電圧0~24/26V
仕様複巻
端子形状P型/端子台式
取付穴(mm)Φ4.5×10
周囲温度-5~40℃
相対湿度45~85%
使用環境標高が1000m以下
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻
適合規格JIS C 5310・6436
シールド静電シールド:無
仕様複巻
2次電圧0-24V
絶縁種別A
2次電圧(V)0-24
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻
形状TB
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)110-100-0
2次電圧(V)220-200-0
接地端子有
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-200-220
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧0-100V
2次電圧0-100V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状BL型/ラグ端子式
1次電圧0-100V
2次電圧0-18V ×2
仕様一次二次間シールド付(E)
形状BL
1次電圧0-100V-200V
2次電圧0-24V-26V
仕様複巻
絶縁種別A
1次電圧(V)0-100-200
2次電圧(V)0-24-26
1次電圧0-100V-110V
2次電圧18V-0-18V
1次電圧0-100V
2次電圧0-12V-15V ×2
仕様一次二次間シールド付(E)
形状BL型/ラグ端子式
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
取付穴有
1次電圧120V-110V-100V-0V
2次電圧120V-110V-100V-0V
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)120-110-100-0
2次電圧(V)120-110-100-0
接地端子有
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
取付穴有
1次電圧240V-220V-200V-0V
2次電圧240V-220V-200V-0V
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)240-220-200-0
2次電圧(V)240-220-200-0
接地端子有
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997
シールド静電シールド:有
RoHS指令(10物質対応)対応
2次電圧(V)220-200(△)
接地端子有
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-100V-110V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-380V-400V-415V
2次電圧0-200V-220V
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-200V-220V-240V
2次電圧0-200V-220V-240V
仕様一次・二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
端子ねじM4
取付穴有
1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)
2次電圧220V(200V)-200V(△)
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)
2次電圧(V)220(200)-200(△)
接地端子有
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-200V-220V-240V
仕様一次、二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-100V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付
A8
質量(kg)18
Wタップ有:220/タップ無:180
L182
H210
周波数(Hz)50/60
電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0
規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)
定格連続 CONT
H1160
相数1
耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)
容量(VA)1k
1次電圧(V)0-200-208-220-230-240
2次電圧(V)0-100-110-115-120
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1次電圧0V-200V-220V-240V
2次電圧0V-200V-220V-240V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状SL型/ラグ端子式
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-200V-220V
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ