仕様複巻
2次電圧0-24V
絶縁種別A
2次電圧(V)0-24
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
1次電圧0~200/220V
2次電圧0~24/26V
仕様複巻
端子形状P型/端子台式
取付穴(mm)Φ4.5×10
周囲温度-5~40℃
相対湿度45~85%
使用環境標高が1000m以下
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-200-220
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
1次電圧0-100V
2次電圧0-18V ×2
仕様一次二次間シールド付(E)
形状BL
1次電圧0-100V
2次電圧0-12V-15V ×2
仕様一次二次間シールド付(E)
形状BL型/ラグ端子式
1次電圧0-100V-110V
2次電圧18V-0-18V
1次電圧0-100V-200V
2次電圧0-24V-26V
仕様複巻
絶縁種別A
1次電圧(V)0-100-200
2次電圧(V)0-24-26
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1次電圧0-100V
2次電圧0-100V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状BL型/ラグ端子式
1次電圧0-100V
2次電圧0-6V-12V ×2
仕様一次二次間シールド付(E)
形状BL型/ラグ端子式
1次電圧0-380V-400V-415V
2次電圧0-200V-220V
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-200V-220V
1次電圧0V-200V-220V-240V
2次電圧0V-200V-220V-240V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状SL型/ラグ端子式
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-200V-220V-240V
仕様一次、二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
周波数(Hz)50/60
規格UL506 12th-edition(2000)CSA C22.2 No.66(1988)
定格連続
相数1
小型軽量、コネクタ仕様で接続が容易。
用途産業機械、非FA機械。
1次電圧(V)200
2次電圧(V)100
絶縁種別A種
仕様PS間シールド:有(ユーロ)
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310、6436
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数1Φ
絶縁耐圧AC1.5kV/1分間
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-100V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-380V-400V-415V
2次電圧0-100V-110V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P
1次電圧0-200V-220V-240V
2次電圧0-200V-220V-240V
仕様一次・二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。
電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。
一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。
モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。
ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60
適合規格JEM 1333-1976
端子ねじM4
相数1Φ
耐熱クラスE
絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現!
従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに!
サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B
仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)
周波数(Hz)50/60
端子ねじM5
相数単相
絶縁耐圧AC10kV/1分間
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-100V-110V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
トランスに異常事態が発生してもトランス自体に、電源供給を遮断する能力があります。
温度ヒューズ内蔵トランスは一度の事故で使用不能になりますが「EPシリーズ」は、サーマルプロテクターの保証回数300回以上使用可能です。
従来のサーマルプロテクター付トランスは温度が下がると接点が復帰し異常事態が解消されるまで、もしくはブレーカーが落ちるまで事故の再発を繰り返します。
上記の状態を回避したシステム回路等もありますがそのために、ブレーやマグネットを使った事故保持回路を組込まなければなりません。
部品費用、作業コストが発生しますが、「EPシリーズ」は従来通りの配線で事故の再発防止が可能となります。
1次電圧0-200V-220V
2次電圧0-100V-110V
絶縁種別A
形状P
適合規格JEM-1333
定格電圧(V)(最大)250
温度(℃)(動作)100±5、(復帰)40
定格電流(A)(最大)16
絶縁耐圧AC2.0KV/1分間
絶縁抵抗100MΩ以上
1次電圧240-230-220-208-200V
仕様静電シールド付
周波数(Hz)50/60
規格EN61558-1EN61558-2-4
定格連続
最高周囲温度(℃)40
使用条件屋内用 IP00
関連キーワード