38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻 形状TB 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0 接地端子
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様一次・二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式 1次電圧0-420V-440V-460V-480V 2次電圧0-200V-220V
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-415V 2次電圧0-100V-110V-115V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状P
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1次電圧0-100V 2次電圧0-18V ×2 仕様一次二次間シールド付(E) 形状BL
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1次電圧0-100V 2次電圧0-12V-15V ×2 仕様一次二次間シールド付(E) 形状BL型/ラグ端子式
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1次電圧0-100V-200V 2次電圧0-24V-26V 仕様複巻 絶縁種別A 1次電圧(V)0-100-200 2次電圧(V)0-24-26
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1次電圧0-100V 2次電圧0-100V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状BL型/ラグ端子式
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

相原電機三相複巻トランス
RoHS
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 シールド静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)220-200(△) 接地端子
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1次電圧0V-200V-220V-240V 2次電圧0V-200V-220V-240V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状SL型/ラグ端子式
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-420V-440V 2次電圧0-200V-220V-240V 仕様一次、二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1次電圧0-200V-220V-240V 2次電圧0-200V-220V-240V 仕様一次・二次間シールド付(E) 形状P型/端子台式
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-415V 2次電圧0-200V-220V 仕様一次・二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1次電圧0-420V-440V-460V-480V 2次電圧0-100V-110V-115V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状P型/端子台式
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-420V-440V 2次電圧0-100V-115V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状P型/端子台式
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 端子ねじM4 取付穴 1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y) 2次電圧220V(200V)-200V(△) 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)440-420(380)-400(Y) 2次電圧(V)220(200)-200(△) 接地端子
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1次電圧0-100V 2次電圧0-6V-12V ×2 仕様一次二次間シールド付(E) 形状BL型/ラグ端子式
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド静電シールド:無
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連カテゴリ