高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。
ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。
RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信
入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175
形状オープンフレーム
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠
耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間
保存温度(℃)-30~+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
入力周波数(Hz)47~440
安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠
耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
過電流保護105%~
動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
過電圧保護115%~
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
関連キーワード