31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75 タイプDINレール 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃294m/s2以下 動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1台ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 機能過電流保護、過電圧保護、直列運転 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 温度変動0.02%℃ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 14A。定格電力 = 336W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 2.4インチ。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 336W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 14 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac / 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector を除く奥行き。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性を実現する設計です 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 長い製品ライフサイクル 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CE認証 CSA 60950-1 CSA 認定 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

形状DINレール 取付DINレール 高さ(mm)113 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8 定格出力電圧(V)DC24 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 27A。定格電力 = 648W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 3.94インチ。効率 = 85%。重量 = 1.6kg。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 648W シングル出力 AC-DC スイッチモード電源の定格出力電流は 27 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector は奥行きに含まれません。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CSA 60950-1 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 53A。定格電力 = 648W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 3.94インチ。効率 = 83%。最高温度 = +70℃。UL508 UL60950-1 、 CSA 60950-1 、 EN60950-1 、 EN50178. UL 認定、 CSA 認定. ピーク出力電流は10秒以下、デューティ 35%以下でご使用ください。50 ℃を超えると、出力電力をディレーティングします。奥行きは端子台を含めていません。. HWS シリーズ 15 → 1500 W. コンパクトで、前世代の製品よりスペースが50 %削減 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 半導体製造装置向けのSEMI F47(高ライン AC )規格に準拠 電源オンの LED インジケータ 取り付けが簡単 - ねじ止め端子 出力電圧調整可能( ± 20 % ) 半導体製造装置向けのSEMI F47 規格に準拠 EN61000-3-2 適合の力率補正 EMC測定では EN 55022-B、FCC クラスB に準拠 過電圧・過電流保護 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 27A。定格電力 = 324W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 2.4インチ。効率 = 83%。重量 = 1kg。UL508 UL60950-1 、 CSA 60950-1 、 EN60950-1 、 EN50178. UL 認定、 CSA 認定. ピーク出力電流は10秒以下、デューティ 35%以下でご使用ください。50 ℃を超えると、出力電力をディレーティングします。奥行きは端子台を含めていません。. HWS シリーズ 15 → 1500 W. コンパクトで、前世代の製品よりスペースが50 %削減 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 半導体製造装置向けのSEMI F47(高ライン AC )規格に準拠 電源オンの LED インジケータ 取り付けが簡単 - ねじ止め端子 出力電圧調整可能( ± 20 % ) 半導体製造装置向けのSEMI F47 規格に準拠 EN61000-3-2 適合の力率補正 EMC測定では EN 55022-B、FCC クラスB に準拠 過電圧・過電流保護 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 75.6W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = オープンフレーム。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 85%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 132mm。幅 = 26mm。奥行き = 50mm。効率 = 87%。重量 = 165g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 151W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 188mm。幅 = 47mm。奥行き = 85mm。効率 = 90%。重量 = 390g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
形状オープンフレーム 幅(mm)75 高さ(mm)37 質量(g)390 タイプ基板 奥行(mm)160 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)12.5 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率(100/200VAC)0.98/0.93 定格出力電力(W)150 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95 最大出力電力(W)151.2 出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護6.62A~ 動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%) リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC27.6~32.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)88%/90% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 76.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 87%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350 仕様RoHS指令対応 形状カバー付き タイプ標準タイプ 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠 端子形状ねじ 保存温度(℃)-40~+85 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠 力率(115/230VAC)0.98/0.95 入力周波数(Hz)47~63 耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠 動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%) 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 保持時間(ms)20 温度変動(最大)0.02%/℃以下 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A)40 耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。
形状DINレール 幅(mm)21.5 高さ(mm)75 質量(g)120 奥行(mm)90 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 出力電流(A)(最大)1.25 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 定格出力電力(W)30 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.65/0.35 出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護1.3A~ 動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC30.0V~34.8V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)87.5%/90% 高調波電流規制- 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃294m/s2以下 動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと) ロードレギュレーション192 ラインレギュレーション120 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

TDKラムダ電源
ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
タイプユニット 端子形状ねじ 冷却方式自然空冷 入力電圧範囲(V)AC85~265 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

出力電圧 5V dc。出力電流 2A。定格電力 10W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ オープンフレーム。長さ 73.5mm。幅 55mm。奥行き 22mm。効率 78%。最高温度 +70℃。TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性
形状オープンフレーム 幅(mm)50 取付オープンフレーム (基板) 高さ(mm)22 質量(g)45 奥行(mm)73.5 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.15/0.3mA以下(100/230VAC) 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178準拠:電気用品安全法(100VAC時) 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.25/0.13 最大出力電力(W)2 出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5 定格出力電圧(V)DC5 過電流保護2.1A~ 動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/70%、70/20%) リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-10≦Ta<0℃)/200(-10≦Ta<70℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC5.75~7V 温度変動0.02%℃ 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)15/30(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション40 ラインレギュレーション20 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 103W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 185mm。幅 = 45mm。奥行き = 72mm。効率 = 89%。重量 = 290g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 120mm。効率 = 87%。重量 = 280g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)300 奥行(mm)120 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 出力電流(A)(最大)2.2 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率0.97/0.91 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.65/0.35 最大出力電力(W)52.8 出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護2.31A~ 保持時間(ms)20 過電圧保護DC30.0V~34.8V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)84%/87% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 3.3A。定格電力 = 150W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 37mm。奥行き = 160mm。効率 = 90%。重量 = 500g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)42 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)520 奥行(mm)160 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)3.3 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率0.98/0.93 定格出力電力(W)150 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95 最大出力電力(W)158.4 出力電圧可変範囲(V)38.4~52.8 定格出力電圧(V)DC48 過電流保護3.46A~ 動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/20%) リップルノイズ(mVp-p)200(0≦Ta≦70℃)/240(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC55.2~64.8V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)89%/91% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション240 ラインレギュレーション192 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 95mm。効率 = 88%。重量 = 220g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)240 奥行(mm)95 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)2.5 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.65/0.4 最大出力電力(W)30 出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4 定格出力電圧(V)DC12 過電流保護2.62A~ 動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/40%) リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC15.0V~17.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)84%/86% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション96 ラインレギュレーション48 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 120mm。効率 = 87%。重量 = 280g。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 50 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.3 A @ 12 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B
幅(mm)31.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)300 奥行(mm)120 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 出力電流(A)(最大)4.3 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率0.97/0.91 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.65/0.35 最大出力電力(W)51.6 出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4 定格出力電圧(V)DC12 過電流保護4.51A~ 保持時間(ms)20 過電圧保護DC15.0V~17.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)83%/85% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 ロードレギュレーション96 ラインレギュレーション48
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 80mm。効率 = 85%。重量 = 180g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)26.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)160 奥行(mm)80 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)3 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.35/0.2 最大出力電力(W)15 出力電圧可変範囲(V)4.0~6.0 定格出力電圧(V)DC5 過電流保護3.15A~ 動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%) リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC6.25~7.25V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)77%/79% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと) ロードレギュレーション40 ラインレギュレーション20 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.5A。定格電力 = 150W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 82mm。幅 = 37mm。奥行き = 160mm。効率 = 90%。重量 = 500g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)37 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)470 奥行(mm)160 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)6.5 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率0.98/0.93 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95 最大出力電力(W)156 出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護6.82A~ 動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/20%) リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC30.0~34.8V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)88%/90% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様●出力電力:100.8W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング)●出力電圧:28VDC●出力電流:3.6A●効率(typ):85% / 87%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:25×82×160(mm)●備考:ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上 アズワン品番67-0438-08
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265●出力電圧:15VDC●出力電流:20A●効率(typ):85% / 88%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上 アズワン品番67-0437-97
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

最大出力電力:1000W。入力電圧範囲:85~265VAC。使用温度範囲:-20~+60℃(-20~+50℃:100%, +60℃:60%)。外形寸法(WxHxD)mm:127 x 63 x 198
形状シャーシ付き (ユニット) 幅(mm)127 高さ(mm)63 質量(g)2000 奥行(mm)198 定格電力(W)1000 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5VAC(20mA)各1分間 漏洩電流1.2mA以下 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大)84 保存温度(℃)-30~75 冷却方式強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率0.98/0.95 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/115VAC)13/11(200/230VAC)7/5.5 出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8 過電流保護88.2A~ 動作温度(℃)-20~60(-20~50/100%、60/65%) リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC14.4~17.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/115VAC)81%/82%(200/230VAC)85%/85% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 アズワン品番67-0478-43 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 入力サージ電流(A)20/40、60/60 耐衝撃196m/s2以下 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) ロードレギュレーション96 ラインレギュレーション48 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
35,980 税込39,578
93日以内出荷

関連カテゴリ