38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 。 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 。 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 。 RoHS指令に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 。 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 。 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 。 RoHS指令に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

TDKラムダノイズフィルター
RoHS
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75 タイプDINレール 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃294m/s2以下 動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1台ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

端子形状ねじ 入力周波数(Hz)47~63 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 機能過電流保護、過電圧保護、直列運転 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

形状オープンフレーム 入力電圧範囲(V)AC85~265 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 過電流保護105%以上 動作温度(℃)-20~+70 保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと) 出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定 温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時) 入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他 端子形状コネクタ
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

端子形状コネクタ 入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 温度変動0.02%℃ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

TDKラムダAC/DCコンバータ
RoHS
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

端子形状コネクタ 定格出力電力(W)240 入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

端子形状コネクタ 定格出力電力(W)15 入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006 RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力電力(W)150 端子形状コネクタ 入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
1個
8,888 税込9,777
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TDKラムダZWS30B-24
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

端子形状コネクタ 定格出力電力(W)300 入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175 形状オープンフレーム 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%~ 動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%~ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TDKラムダRWS50B48
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2002W、RSEN-2003
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

最大出力電力(W)300 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TDKラムダ標準電源
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 形状オープンフレーム 入力電圧範囲(V)AC85~265
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TDKラムダRWS150B48
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

形状カバー付き 入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TDKラムダRWS100B48
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2002W、RSEN-2003
1個
7,298 税込8,028
欠品中

形状カバー付き/DINレール直付き 定格出力電力(W)24 定格出力電圧(V)DC24
1個
7,998 税込8,798
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状オープンフレーム 最大出力電力(W)240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
1個
12,880 税込14,168
103日以内出荷

TDKラムダHWS-150A-24/HDA
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
39,980 税込43,978
103日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • vessel