「rsel-2006」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 。 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 。 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 。 RoHS指令に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75
タイプDINレール
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状ねじ
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間
漏洩電流0.75mA以下
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)
保持時間(ms)20
温度変動0.02%℃
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃294m/s2以下
動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
端子形状ねじ
入力周波数(Hz)47~63
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
端子形状コネクタ
耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
保存温度(℃)-30~75
冷却方式自然空冷
機能過電流保護、過電圧保護、直列運転
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
保持時間(ms)20
温度変動0.02%℃
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化。
産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他
端子形状コネクタ
形状オープンフレーム
入力電圧範囲(V)AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状コネクタ
耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)-30~75
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
温度変動0.02%℃
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠
耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)-30~+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠
過電流保護105%以上
動作温度(℃)-20~+70
保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)
出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定
温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
端子形状コネクタ
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
端子形状コネクタ
定格出力電力(W)15
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電力(W)150
端子形状コネクタ
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
端子形状コネクタ
定格出力電力(W)240
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
端子形状コネクタ
定格出力電力(W)300
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
形状オープンフレーム
最大出力電力(W)240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
1個
¥12,880
税込¥14,168
103日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オープンフレーム
入力電圧範囲(V)AC85~265
最大出力電力(W)300
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。
ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。
RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信
入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175
形状オープンフレーム
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠
耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間
保存温度(℃)-30~+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
入力周波数(Hz)47~440
安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠
耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
過電流保護105%~
動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
過電圧保護115%~
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
形状カバー付き
入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2002W、RSEN-2003
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
¥39,980
税込¥43,978
103日以内出荷
形状オープンフレーム
端子形状コネクタ
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC110~330連続入力
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
形状オープンフレーム
入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
動作温度範囲(℃)-25~50
形状カバー付き/DINレール直付き
定格出力電力(W)24
定格出力電圧(V)DC24
関連キーワード