「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
色ホワイト
長さ(m)3
接着剤アクリル系
材質(キャリア)アクリルフォーム
1巻
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
関連キーワード