「下地 金具」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
1箱(500本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカスト サイズM 仕上クローム
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)クロスビス
クロス貼り下地用頭部に梨地板を採用しています。
材質 Sシルバー
1箱(1900本)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)UC+A皿 タッピング
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。
材質SWCH18A 種類1種(Aタイプ) 仕上ユニクロ 硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
1箱(250本)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
材質鉄ユニクロ 種別全ネジ 仕上ユニクロメッキ
1箱(500本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)トラス頭仕様、木下地に最適です。
材質ステンレス(SUS XM7) ブライト 種類1種(Aタイプ)
1箱(250本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ) トラス頭仕様、木下地に最適です。
材質SWCH18A 種類1種(Aタイプ) 仕上ユニクロ 硬さ(Hv)500
1箱(500本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカスト サイズL 仕上クローム
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。
材質ステンレス(SUS XM7) ブライト 種類1種(Aタイプ)
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)トラス頭仕様、木下地に最適です。小袋入りです。
材質ステンレス(SUS XM7) ブライト 種類1種(Aタイプ)
1箱(100本×5袋)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)UC+A鍋 タッピング
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)ナベ頭仕様、木下地に最適です。
材質SWCH18A 仕上ユニクロ 種類1種(Aタイプ) 硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)ナベ頭仕様、木下地に最適です。
材質ステンレス(SUS XM7) ブライト 種類1種(Aタイプ)
1箱(250本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様
材質ステンレス(SUS XM7) ブライト 種類1種(Aタイプ)
1箱(100本×5袋)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様
材質SWCH18A 種類1種(Aタイプ) 仕上ユニクロ 硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ) トラス頭仕様、木下地に最適です。小袋入りです。
材質SWCH18A 種類1種(Aタイプ) 仕上ユニクロ 硬さ(Hv)500
1箱(500本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(SUS410パシペート) 種別半ネジ ステンレスSUS410パシペート
1箱(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
材質 仕上クロメート
1箱(850本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410) ステンレス
1箱(500本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ 材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂 全長(mm)340/450/620 ホワイト タイプ天井取付け 種類室内天井取付(スポット型) 耐荷重(kg)8(1本あたり) リング内径(Φmm)42 関連資料製品図面(0.06MB) 調整タイプ3段階
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(SUS410パシペート) 種別全ネジ ステンレスSUS410パシペート
1箱(500本)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410) ステンレス
1箱(400本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に富み、ピンホールの復元力の強いビニールスポンジレザー貼りです。※ピン専用
グリーン購入法適合 外寸法・幅(mm)910 外寸法・高さ(mm)610 付属品特小L金具4個、壁面取付け木下地用ビス4本、本体取付用ビス4本 材質枠:アルミ/表面仕上:ビニールレザー貼 寸法(mm)610×910
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)