【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25
・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下
、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN
材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)
セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金
寸法(mm)M16×440
最大引張荷重(kN)84.6
短期基準接合耐力(kN)36.4
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
関連キーワード