「機械油」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46
引火点(℃)204以上
適合範囲マシン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
ちょっとした使用に最適・自由な使い方が可能です。粉末・液体の移し替え等。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(Φmm)180
アズワン品番62-3957-85
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
半透明でプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガーPEボトル。
材質容器:ポリエチレン ラベル:紙
容量(mL)100
1本
¥279
税込¥307
翌々日出荷
中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。
材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。
材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
ISOグレード130
寸法(mm)H285×W130×D155
質量(g)3900
容量(L)4
粘度ISO130
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
高純度の合成油を用いた画期的な超ロングライフ の油冷式空気圧縮機専用油です。高温酸化安定剤と耐スラッジ性が抜群に優れるためスラッジ生成による機械トラブルを防止し、メンテナンス間隔の延長が図れます。
適合範囲コンプレッサー
寸法(mm)H230×W86×D75
質量(g)930
容量(L)1
粘度ISO32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
関連キーワード