18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Advantech(アドバンテック)L3 管理型・イーサネットスイッチ
EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 機能【L3】スタティックルート、NAT 入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D) 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
139,800 税込153,780
48日以内出荷

EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D) 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
129,800 税込142,780
48日以内出荷

EKI-7720G-4F/4FIは、16個のギガビットイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
219,800 税込241,780
48日以内出荷

EKI-7720G-4F/4FIは、16個のギガビットイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
219,800 税込241,780
48日以内出荷

EKI-7706G-2FI-AEは、ギガビットイーサネットポートを4つ、SFPポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続できるよう豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~85 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
89,980 税込98,978
18日以内出荷

EKI-7706G-2F-AEは、ギガビットイーサネットポートを4つ、SFPポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続できるよう豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
86,980 税込95,678
18日以内出荷

EKI-7706E-2F-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
59,980 税込65,978
18日以内出荷

EKI-7706E-2FI-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 関連資料商品データシート(0.36MB) 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~85 ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
64,980 税込71,478
18日以内出荷

EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷

EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
149,800 税込164,780
18日以内出荷

EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
129,800 税込142,780
18日以内出荷

EKI-7712G-4F-AEおよびEKI-7712G-4FI-AEは8つのギガビットポートと4つのSFP(mini-GBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI-AE)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)、RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷

・8 x ギガビット・イーサネットポート + 4 x SFPポートを備えた管理型イーサネットスイッチ ・冗長性:X-Ring Pro(超高速回復時間、<20 ms)、RSTP/STP(802.1w/1D) ・迅速な展開のためのIXM機能 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、およびSFTPを備えたセキュリティパック ・管理:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIB ・ネットワークを簡単かつ視覚的にリモートで監視および管理するためのNMSのサポート ・デュアル12~48 VDC電源入力および1 x リレー出力
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)、RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷

EKI-7710G-2CI-AEは、ギガビットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポート数を取り入れております。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しており、設置現場への迅速な導入ができるため、エンジニアの労力に関わるコストパフォーマンスに大きく貢献できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷

EKI-7710G-2C-AEは、ギガビットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポート数を取り入れております。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しており、設置現場への迅速な導入ができるため、エンジニアの労力に関わるコストパフォーマンスに大きく貢献できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 入力電圧(V)48DC W数(W)【PoEポート供給】最大30 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 伝送速度1000BASE 給電方式PoE
1台ほか
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 1.25-ms3