23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Advantech(アドバンテック)1/2ポート Modbusゲートウェイ
エコ商品
Modbus ゲートウェイとは、Modbus RTU データを Modbus TCP データに変換できるコンバータです。 ・EKI-1222:6P 電源コネクタ x 1、壁/パネル マウントキット x 2、DINレール キット x 1 添付
ポート数2ポート 取付け方法DINレール、壁 入力電源DC12~4V 周囲温度(℃)-20~80 伝送速度(Mbps)10/100 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A) 関連資料データシート(0.76MB) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

ADAM-6017は、8点アナログ入力と2点デジタル出力を搭載したリモートI/Oモジュールです。入出力信号をEthernet経由で上位のコンピュータと直接受け渡しすることが可能です。また、アナログデータは電圧(mV、V)と電流(mA)の両方に対応し、各チャネル毎に個別に入力範囲を設定することが可能です。
仕様10/100Base RJ45ポートx1 アナログ入力x8ch(15mV~10V/10レンジ、0/4~20mA)、デジタル出力x2ch(シンク) Modbus TCP、MQTTプロトコル対応 GCL(グラフィック・コンディション・ロジック)機能で条件を設定して制御可能 動作温度-40 ~ 70℃ 入力mV、V、mA 通信速度10/100 Mbps I/Oタイプ8 AI / 2 DO
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

RS-232/422/485対応のADAM-4571シリーズは、シリアル機器とEthernet間の通信を可能にする変換コンバータです。Modbus Protocol変換 対応モデルADAM-4572もあり、産業用ネットワークの柔軟な統合に最適。簡単接続で現場のIoT化を加速する。======================================================================。ADAM-4570/4571L:最もシンプルなモデルで、RS-232機器をLAN上で使用するのに適してる。ADAM-4571:複数のシリアル規格(RS-232/422/485)に対応し、柔軟性の高いシリアルデバイス接続が可能。ADAM-4572:シリアル通信(RS-232/422/485)で接続された Modbus RTU/ASCII デバイスと、Ethernet 上の Modbus TCP クライアント/サーバーとの間のプロトコル変換ゲートウェイ。======================================================================
関連資料商品データシート(0.58MB)
1台
41,980 税込46,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。==================================================================================。・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】。・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。==================================================================================
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。 ================================================================================== ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】 ・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。 ・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。 ==================================================================================
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーン コネクタ2×RJ45 動作温度(℃)-40~70 関連資料商品データシート(4.87MB) 入力電源(V)10~30 DC 絶縁耐圧(V)2500 DC
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-232/422/485対応のADAM-4571シリーズは、シリアル機器とEthernet間の通信を可能にする変換コンバータです。 Modbus Protocol変換 対応モデルADAM-4572もあり、産業用ネットワークの柔軟な統合に最適。簡単接続で現場のIoT化を加速する。 ====================================================================== ADAM-4570/4571L:最もシンプルなモデルで、RS-232機器をLAN上で使用するのに適してる。 ADAM-4571:複数のシリアル規格(RS-232/422/485)に対応し、柔軟性の高いシリアルデバイス接続が可能。 ADAM-4572:シリアル通信(RS-232/422/485)で接続された Modbus RTU/ASCII デバイスと、Ethernet 上の Modbus TCP クライアント/サーバーとの間のプロトコル変換ゲートウェイ。 ======================================================================
ポート数1ポート 取付け方法DINレール、スタック、壁 入力電源DC10~30V 伝送速度(Mbps)10/100 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A) 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された堅牢な工業用ケースを備えている。 内蔵マイクロプロセッサが独立して動作、リレー出力モジュール。 Modbus RTUプロトコルによるRS-485通信をサポート。 --------------------------------------------------------- モジュール選択 ADAM-4060: 2 x Form A, 2 x Form C ADAM-4068: 4 x Form A, 4 x Form C ADAM-4069: 4 x Form A, 4 x Form C
入力電圧(V)10~30DC インターフェースRS-485 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.55MB) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-10~70 グリーンマーク認定
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)74 厚さ(mm)84 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源:12~48V インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
86,980 税込95,678
18日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ADAM-4000・4100シリーズは、過酷な環境でも動作を保証できる頑丈なケースを持ちます。 内蔵のマイクロプロセッサが、信号調整、アナログ・デジタルI/O、データ表示、RS-485通信を提供します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 【アナログ・デジタルI/O モジュール】【RS-485通信/Modbus対応】 ・対応プロトコル:ASCIIコマンドおよびModbus/RTU ・チャンネル数:入力8点/16点、差動入力 ・入力タイプ:mV, V, mA / DO ・絶縁電圧:3000 / 2500 VDC
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品ページのアドバンテックADAM-4000/4100シリーズ製品は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、および電圧・電流センサ入力に対応した多機能I/Oモジュールです。RS-485通信とModbusプロトコルに対応しており、産業用ネットワークへの統合が容易です。温度・アナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適で、環境監視や工場オートメーションなど幅広い用途に活用できます。--------------------------------------------------------------------------------------------------------。ADAM-4015はRTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュールで、高精度な温度測定を実現。ADAM-4115は RTD(高精度、安定した温度測定向き)。ADAM-4018+はノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュールで、環境監視や設備管理に幅広く利用可能。ADAM-4118は、熱電対タイプ(高温含む広範囲の温度監視向き)、工場の多点温度監視に最適。ADAM-4019+は±10Vや4?20mAなどのアナログ信号を同時に扱える柔軟な8チャネル入力を備え、複数センサの統合に最適。ADAM-4056SOは12チャネルのソース型デジタル出力を持ち、リレーや警告灯の制御に対応。--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Modbus対応4チャンネル・アナログ出力モジュール ・インターフェース:RS-485 ・分解能:12-bit ・デジタル入力チャンネル数:4 ・プログラマブル出力スロープ:0.125~128 mA/秒0.0625~64.0 V/秒 ・動作温度範囲:-10~70 ℃
関連資料(0.37MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷

アドバンテックのADAM-6300シリーズは、革新的なOPCUAI/Oモジュールで、ゲートウェイを必要とせずにSCADAやクラウドと連携することができるModbusプロトコルを搭載しています。 さらに、OPCUAと内蔵されたセキュリティICにより、データはOTとITレベルで高度に保護されています。
動作温度(℃)-25~70
1台
44,980 税込49,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・8ポート ギガビットProViewスイッチ ・Modbus/TCPでネットワーク管理情報を提供 ・SNMP対応でNMS (Networking management system)での管理可能 ・ポートベースのQoS ・-40 ~ 75℃の動作温度 ・DC12 ~ 48 V (DC 8.4 ~ 52.8 V) の広い入力電圧 ・屋外用途に対応するEMS level 3 の保護 ・IEEE 802.3az 省電力イーサネット (EEE) ・ジャンボフレーム対応 ・冗長化入力電源DC12 ~ 48 V ・ループ検知機能
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数8ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

EKI-5629CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)74 厚さ(mm)84 ポート数10ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット/光ファイバ ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 関連資料商品データシート(0.68MB) 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

EKI-5626CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)74 厚さ(mm)84 ポート数18ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット/光ファイバ ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
129,800 税込142,780
43日以内出荷

EKI-5726Iは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 長さ(mm)120 幅(mm)74 厚さ(mm)84 ポート数16ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

・8GE PoEおよび2G非管理イーサネットスイッチ、IEEE802.3af/at、Eマーク、12V~24VDC、-40~75℃ ・フルギガビットイーサネットポートとIEEE 802.3af/at PoE標準に準拠 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと通信 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)と通信 ・ポートベースのQoSによる決定論的データ転送 ・広い動作温度範囲:-40~75℃ ・極端な屋外環境のためのEMSレベル3保護 ・IEEE 802.3az省エネイーサネット ・ジャンボフレームサポート(最大9,216バイト) ・冗長な12~24V(9~36V)電源入力とP-Failリレーのサポート ・ループ検出
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~65 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL 関連資料商品データシート(0.34MB) 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~65 ポートの種類フルギガビットイーサネットポート
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【ULI-200 シリーズ】 工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。 USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。 RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ) ・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能 ・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) ・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要 ・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 ・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易 ・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる) ・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続 ・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能 ・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり ・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
ハウジングプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【ADAM-6700シリーズ】ADAM シリーズで、リモートI/O にゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/O ゲートウェイです。 ADAM-6700ゲートウェイには、Cortex(R)-A8 32ビット1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームが搭載されています。 さらに、アナログ入力搭載のADAM-6717とデジタルI/O搭載のADAM-6750の2つのバージョンがあります。また、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)でC言語APIを使用してプログラミングできます。 【特徴】 クラウド/データベースアクセスとエッジデータ分析。分析されたデータは、有線および無線ネットワークを介して、SQL、Azureなどのクラウドデータベースに簡単かつ迅速にアップロロードできます。 【応用】 マシン状況監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【主な特徴】 ・Linuxオープンプラットフォーム ・Modbus、MQTTプロトコル ・エッジで複数のタスクを実行 ・Node-RED(GCL:グラフィック・プログラミング環境)プログラミングが備わっているC言語API ・組込みのダッシュボード ・SDにロギング記録 ・10/100Baseポートx2、RS-485 ---------------------------------------------------------- ・ADAM-6717:8-ch AI、5-ch DI、4-Ch DO ・ADAM-6750:12-ch DI、12-ch DO ・ADAM-4000/6000シリーズでI/Oの拡張可能
1台
43,980 税込48,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【ULI-200 シリーズ】。工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)。・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能。・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)。・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要。・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上。・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易。・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)。・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続。・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能。・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり。・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
種類コンバータ ポート数1 入力端子D-Sub 09極(DB9)メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EKI-5729F/FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな使用温度範囲-40~75℃で動作するよう設計されています。EKI-5729FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな温度範囲:-40~75℃で動作するよう設計されています。
仕様【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数10ポート 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
99,980 税込109,978
18日以内出荷

EKI-5725Iは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな使用温度範囲-40~75℃で動作するよう設計されています。EKI-5729FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな温度範囲:-40~75℃で動作するよう設計されています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)27 厚さ(mm)84 ポート数5ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ ・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、 必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。 ・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供 ・屋外環境のEMSレベル3保護 ・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現) ・Web GUI対応で簡単に設定可能
長さ(mm)120 厚さ(mm)84 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/壁面 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
1台
29,980 税込32,978
18日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • mobus
  • mood