シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。
材質PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42
センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)
色温度(K)3000
センサー効範囲約100度 3m
光軸調整範囲無段階(10%~100%)
タイマー約30/130/380秒
演色指数(Ra)80
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります)
消費電力(W)2.4
材質PC
全光束(Lm)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20
センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)
色温度(K)3000
センサー効範囲約100度 3m
入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAh
タイマー約15/130/380秒
演色指数(Ra)80
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途スイッチの前を「てのひら」を行き来することでスイッチの入切を操作できます。
キッチンや、ガレージなどで手が汚れているときなどに便利です。
消費電力(W)2.6
材質PC
全光束(Lm)297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×10
センサー赤外線近接センサー
色温度(K)3000
センサー効範囲約5cm
入力電源12V 0.5A
光軸調整範囲無段階(10%~100%)
演色指数(Ra)80
1台
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
ワンルームにも置きやすく、小スペースに最適なカジュアルこたつ!。天板で雰囲気を変えられるリバーシブル。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×38.5
消費電力(W)400
質量(kg)11
ヒーター石英管
温風機能なし
コード中間スイッチ
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:あり
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
足元の空間が広いフラットヒーター採用のこたつ!落ち着いた色合いで、リビングに和室に、いろんなお部屋にマッチします。均一で広い発熱面。発熱効率の良い面状発熱カーボンヒーター。お洒落なアンティーク調天板はエンボス加工で木目を表現。布団を使わないときは天板が固定できるので、センターテーブルとしてもおすすめ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×39
消費電力(W)200
質量(kg)10
ヒーターフラットカーボン
温風機能なし
コード手元コントローラー
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:なし
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ACコンセントとUSB ポートが付いた、オールシーズン使える便利なこたつ!。こたつの天板に3mの電源コード付きの電源タップが内蔵されています。AC100V電源1口とUSBポート1口。5V 2AのUSB電源が取れます。パソコンの電源や、スマホなどのUSB機器の充電、USB加湿器・扇風機などのUSBグッズの電源が手元で取れて便利です。電気ケトルやIH調理器の電源を取って卓上で鍋パーティーなどの用途にもおすすめ。安全ブレーカーと、USBポートには埃などの侵入を防ぐスライド式のシャッターが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38
消費電力(W)510
質量(kg)14
ヒーターU字石英管
温風機能あり
コード中間スイッチ
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:なし
コード長さ(m)3
天然木(ウォールナット)の突板を使用した天然の木目が美しいたまご型デザインこたつ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×80×39
消費電力(W)510
質量(kg)24
ヒーターU字石英管
温風機能あり
コード中間スイッチ
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:なし
1台
¥24,900
税込¥27,390
3日以内出荷
天然木(ウォールナット)の突板を使用した天然の木目が美しいデザインこたつ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×85×39
消費電力(W)510
質量(kg)23
ヒーターU字石英管
温風機能あり
コード中間スイッチ
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:なし
1台
¥23,900
税込¥26,290
3日以内出荷
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6
首振り左右
羽根径(Φmm)300
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2
色グレー
電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24
消費電力(W)55
方式コンプレッサー式
電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8
温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
持ち運びしやすい取っ手付きの電気ストーブ!。200W/400W切替可能な2灯管タイプで省エネ!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.4
消費電力(W)400
スイッチ転倒オフあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×21.8×21.1
出力切替2段階(200W/400W)
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)25
風量6段階
タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84
首振り左右
羽根径(Φmm)300
回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)約0.18
電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh
連続使用時間(時間)約2~7.5
風量4段階+リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3
定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!。上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
質量(kg)約2.1
羽根枚数3
消費電力(W)(50/60Hz)26
風量8段階
タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5
首振り上下左右
羽根径(Φmm)180
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9
色ホワイト
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37
出力切替2段階(400W/800W)
スイッチ種類転倒オフスイッチあり
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8
色ホワイト
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2
出力切替なし
首振りあり
スイッチ種類転倒オフスイッチあり
1台
¥5,490
税込¥6,039
6日以内出荷
首振りのみのシンプル機能のタワーファン。設置スペースが限られる場所やスッキリ設置したい場合に。スリムなタワー型で場所を取りにくい。お手入れらくらく背面カバー。背面カバーを外してフィルターの掃除ができます。
質量(kg)約2.2
消費電力(W)(50/60Hz)26/25
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22.5×79.5
首振り左右
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
質量(kg)1.8
消費電力(W)400
スイッチ転倒オフ:有り
電源コード(m)1.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×18.5×24.5
出力切替2段階(200W/400W)
1台
¥9,980
税込¥10,978
6日以内出荷
持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
質量(kg)約0.08
電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh
連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7
入力端子Type-C
充電時間(時間)約2時間15分
定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
肌触りの良い電気ブランケット!。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能
材質(本体)ポリエステル100%
消費電力(W)40
センサー(室温)なし
寸法(cm)70×110
機能ダニ退治
切タイマーなし、(自動オフ)なし
1台
¥7,490
税込¥8,239
6日以内出荷
ふんわり、やわらかなフランネル素材の電気毛布。肌触り◎。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。電源を入れてから15時間経過すると自動的に切電します。細コントローラーで持ちやすい。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能
材質(本体)ポリエステル100%
消費電力(W)55
センサー(室温)あり
寸法(cm)80×140
機能ダニ退治
切タイマー3h、(自動オフ)15h
1台
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
ちょっと小さめな18Lタイプにキャスターとキャリーハンドルを付けました。よく持ち運ぶ方におすすめ。コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約20本入ります。
質量(kg)約11.5
色グレー
電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24
消費電力(W)55
方式コンプレッサー式
電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.1×36.4×48.8
温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)22
風量12段階
タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87
首振り左右
羽根径(Φmm)300
温度センサー搭載。温度変化に合わせて風量自動運転。上下左右同時に首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環。上下首振り角度2段階(60°/90°)切り替え可能。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)2.3
ハネ径(cm)18
羽根枚数3
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量1~8段階
オートパワーオフ8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×42
首振り上下左右自動
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
質量(kg)2.9
消費電力(W)900
スイッチ転倒オフ:有り
電源コード(m)1.6
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×27.5×59
出力切替3段階(300W/600W/900W)
1台
¥6,480
税込¥7,128
6日以内出荷
肌触りの良い電気掛敷毛布!。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能
色モカ
材質(本体)ポリエステル100%
消費電力(W)60
センサー(室温)あり
寸法(cm)130×188
機能ダニ退治
切タイマーなし、(自動オフ)なし
1台
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
用途が広がる防滴仕様ロープLEDライト。キャンプやグランピングでのサイト周りをライトアップ。マグネット付きで車やタープのスチール部分に付けることも可能。ランタンとして使えるポーチ付き。丸めてポーチに入れるだけ。吊るしたり、巻き付けたり、柔らかなロープ状で繰り返し付けられ使いやすい。
電球の種類LED
使用場所屋内
防水性防滴・防水:LEDロープ部(※ロープLEDのケーブル接続部分やUSBプラグ部分は防水仕様になっておりませんので水はかけないでください。)
点灯方法OFF/常時点灯(ON/OFFはモバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)
色温度約3000K
間隔(mm)カット不可
調光の可否無
スイッチ種類スイッチ無し(モバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)
点灯時間常灯
材質シリコン
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格周波数(Hz)50
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、(庫内)30.6×30.7×19
定格電圧 AC V100
高周波出力(W)定格:700
タイマー(調理)15分
庫内容量(L)17
出力切替700/500/200W
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
前後扉が外せて、お手入れラクラク!前扉も後扉も焼き網もぱんくずトレイも全部外せるので隅々までお掃除ができてストレスフリー。カーボンヒーターの遠赤外線効果でサッとおいしく焼ける。じっくり調理ができる30分タイマー。最大230℃無段階温度調節可能。主張しすぎない、光沢を押さえたマット調の仕上げ。
消費電力(W)800
本体質量(kg)約2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.3×23.8×23
電源コード(m)約1.1
発熱体カーボンヒーター+石英管ヒーター
温度調節無段階(最大約230℃)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:265×170×80
タイマー30分
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格周波数(Hz)50
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、(庫内)30.6×30.7×19
定格電圧 AC V100
高周波出力(W)定格:700
タイマー(調理)15分
庫内容量(L)17
出力切替700/500/200W
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード