一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
包装形態箱入り
アズワン品番64-5186-19
1台
¥1,500
税込¥1,650
欠品中
ミストタイプの小型アルコールディスペンサー
充電式なので置き場所を選ばない
手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)
セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1
材質ABS、PP
寸法(mm)84×60×76
電源USB給電(MicroUSB TypeC)
1個
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
キャッチコピー:毎日の清掃・除菌に。商品説明:アルコール75% 希釈不要
セット内容本体のみ
材質プラ容器
寸法(mm)187×130×310
1セット
¥17,500
税込¥19,250
3日以内出荷
キャッチコピー:毎日の清掃・除菌に。商品説明:アルコール75% 希釈不要
セット内容本体のみ
材質PETボトル
寸法(mm)Φ72×173
1セット
¥17,500
税込¥19,250
3日以内出荷
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容本体のみ
材質ABS、PP
寸法(mm)約120×116×260
包装形態化粧箱
1個
¥5,455
税込¥6,001
当日出荷
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1
材質ABS
包装形態化粧箱
寸法(mm)約132×118×435
電源USB給電(MicroUSB Type-B)
測定距離約5~10cm
センサータイプ赤外線センサー
測定範囲(℃)10~50
使用温度範囲(℃)10~40
測定精度(℃)±0.2
内容量(mL)1000
吐出量7段階調整
アズワン品番65-1824-99
1個
¥9,073
税込¥9,980
3日以内出荷
上下伸縮式のディスペンサースタンド
倒れにくい台座で安心
注意喚起できるA4パネル付
ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1
材質ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル
寸法(mm)本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120
1個
¥9,091
税込¥10,000
3日以内出荷
ボトルに触れずに消毒できる!施設の入り口や、受付への設置に電源不要 組立式 使用ボトルの高さ制限なし 軽量持ち運びラクラク
トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能
電源を必要としない足踏み式
スタンド型なので設置工事不要
4.6kgと軽量なので移動がラクラク
スチール製で丈夫で長持ち
セット内容本体
材質スチール
寸法(mm)1000×240×290(最大調節時)
色ブラック
1台
¥13,637
税込¥15,001
3日以内出荷
軽量、コンパクトで除菌がしやすいUSB充電(充電用USBケーブルA-microB付)
セット内容本体のみ
材質ABS、PP
寸法(mm)本体:210×45×145
容量(mL)ボトル:400
包装形態化粧箱
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
関連キーワード