169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチコピー:室内で楽しめる魚釣りゲーム!。商品説明:スイッチを入れると、魚がクルクル&パクパク飛び出たところをタイミングよく釣り上げよう!釣り竿2本入り、最大2人でプレイ可能・窓有化粧箱入り
セット内容本体、釣り竿2本、魚×8体 材質PP、PS 寸法(mm)本体:140×155×35
1個
628 税込691
5日以内出荷

手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売) アズワン品番65-9026-03
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

35500 防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック 動画あり
寸法(mm)210×230×80 セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3 材質PP 包装形態化粧箱 質量(g)300 使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
1,219 税込1,341
当日出荷

置き掛け兼用の温湿度計!
材質ABS セット内容本体×1 包装形態化粧箱 寸法(mm)100×30×115 アズワン品番65-1825-13
1個
910 税込1,001
当日出荷

使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS 寸法(mm)95×38×20 質量(g)約44(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 包装形態化粧箱 アズワン品番65-1842-89 使用可能回数1000回
1個
1,738 税込1,912
当日出荷

キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
1台
1,819 税込2,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

36531 防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ) アーテック 動画あり
LEDが常時点灯することで、防犯対策に ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個 材質ABS 形状ドーム 寸法(mm)115×115×70 包装形態化粧箱入り
1台
500 税込550
当日出荷

アーテック電子ホイッスル
寸法(mm)40×165×40 セット内容本体×1 材質ABS 包装形態化粧箱 質量(g)100
1個
2,637 税込2,901
当日出荷

9548 へんがおならべ アーテック 動画あり
ならべるだけで大爆笑!へんがおいくつつくれるかな?
セット内容本体×1 材質 寸法(mm)カード:100×28.5、化粧箱:102×60×25 アズワン品番65-1828-65
1個
500 税込550
当日出荷

52313 拡声器付きマイク アーテック 動画あり
音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品ケーブル セット内容本体×1 材質ABS 最大出力(W)5 ×2(スピーカー2個内蔵) 寸法(cm)26×8.5×7.5 連続使用時間(時間)約5~6 周波数特性30Hz-20KHz 包装形態化粧箱 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USBケーブル充電(DC5V1A) インピーダンス(Ω)4 音量(dB)115
1個
5,500 税込6,050
当日出荷

ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容ミニソーラーカー組立キット 材質鉄・ソーラーパネル 包装形態ヘッダー付化粧箱入 寸法(mm)143×90×40 アズワン品番65-2744-64
1セット
637 税込701
当日出荷

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質ABS 寸法(mm)98×153×60 電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃)34~42.9 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

キャッチコピー:ソーラーパネルで充電不要!常時点滅で防犯対策に!。商品説明:ソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。
セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3 材質ABS 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)175×230×80
1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

アーテック防雨懐中電灯
雨に濡れても大丈夫!防水性のある懐中電灯 商品説明:IP54
仕様●商品サイズ:Φ30×95mm●セット内容:本体×1●材質:アルミニウム合金●IP54●重量(g):60●梱包形態:化粧箱入り アズワン品番68-1986-62
1個
429 税込472
当日出荷

キャッチコピー:海の生き物シールで自由にレイアウト。商品説明:簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます!
セット内容スノードームボトル、防水シート、デザインシート、海の生き物シール、ホログラムグリッター(星)、オーロラフィルム 材質PET、PP、SAP、紙 寸法(mm)完成サイズ:Φ78×100 荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
637 税込701
当日出荷

見やすい 直径14cmの大きなサイズ お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容本体×1、吸盤×3、スタンド×1 材質本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC 包装形態化粧箱+ブリスター 寸法(mm)Φ140×45 アズワン品番65-1825-35
1個
910 税込1,001
当日出荷

キャッチコピー:果物から電気が発生!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「簡単!レモン電池キット」です。レモンの「酸」と「マグネシウム合金」を利用して電気を発生させる実験キットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:レモン2個、セロハンテープ、ラップ、包丁、単3電池1本。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容電子オルゴール×1、ビニール導線(1m)×1、銅板×4、マグネシウム合板×4 材質銅・マグネシウム合金 寸法(mm)90×143×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
637 税込701
5日以内出荷

キャッチコピー:コンパクトに収納できる、キャスター付き担架!。商品説明:未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できる担架です。ベルト付きで安全、キャスター付きで運びやすい!耐荷重:150kg。
セット内容本体のみ 材質鉄、ポリエステル 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)使用時:約550×2000×180、折り畳み時:約230×230×1000
1台
7,300 税込8,030
欠品中

アーテックソーラー回転台
360°鑑賞できる、回転台!
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)100×100×45 個装化粧箱
1個
782 税込860
当日出荷

アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容本体のみ 材質ABS、PP 寸法(mm)約120×116×260 包装形態化粧箱
1個
5,455 税込6,001
当日出荷

磁石にくっつく不思議なスライム
セット内容ホウサ、砂鉄他 材質ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石 包装形態化粧箱 寸法(mm)145×90×40 アズワン品番65-2744-62
1セット
637 税込701
当日出荷

。ライトが7色に変化する!。8種のアラーム音付のデジタル置き時計です。
仕様●商品サイズ:79×79×78mm●重量:119g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:80×80×80mm アズワン品番65-9019-69
1個
859 税込945
当日出荷

カラフルなサンドアートとぷるぷるゼリーを組み合わせたかキャンドル
セット内容キャンドル容器、キャンドル芯 材質ガラス、蝋、紙 包装形態ヘッダー付化粧箱 寸法(mm)120×165×57 アズワン品番65-2744-71
1セット
919 税込1,011
当日出荷

9564 爆弾カードゲーム アーテック 動画あり
いつ爆発するかわからない爆弾を次の人に回したり投げつけたり・・・爆弾がテーマの4種類のゲームが遊べます。 どのゲームも爆弾が爆発したら終了なので、爆弾が自分のところにあるときは爆発しないように注意しましょう。 最大6人まで遊べ、1人用ゲーム(ソリティア)もできます。 【ゲーム1】爆弾ローテーション(2~4人用) ぐるぐる回る爆弾。他の人の前に爆弾があるときに起爆しよう! 【ゲーム2】爆弾ロシアンルーレット(2~6人用) 爆発チャレンジを成功させて、爆弾を次の人に回そう。 【ゲーム3】爆弾キャッチボール(2人用) 爆弾で剛速球!受けられなかったら爆発! 【ゲーム4】時限爆弾処理(1人用) 爆弾の解除キーを探せ!時間切れになったり解除キーを間違えたら爆発!
適合年齢(歳)6~ セット内容爆弾フィギュア1体、数字カード32枚、説明書1枚 材質PVC、紙 包装形態化粧箱 カードサイズ(mm)60×40 仕様プレイ人数:1~6人、プレイ時間:約20分 アズワン品番65-2744-19
1個
600 税込660
当日出荷

キャッチコピー:海をイメージしたキャンドルが作れる!。商品説明:手づくりのキャンドルが作れる!
セット内容キャンドル容器×1、キャンドル芯×1、ゼリーキャンドル青×1、ミックスシェル10g×1、白砂40g×1 材質蝋、貝殻、ガラスなど 寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63 荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
1,200 税込1,320
3日以内出荷

キャッチコピー:豪華で大きい!貯金箱にもなる実用的なゴールドトロフィー!。商品説明:名前が書けるシール付!
仕様1個梱包形態:化粧箱入 セット内容本体×1、名前シール×1 材質ABS、PP 寸法(mm)約110×80×140
1個
628 税込691
当日出荷

オリジナルのはんこが2個以上つくれる!イラストシート付つくり方付
セット内容印かん刀、トレーシングペーパー他 材質TPR樹脂、鉄、木 包装形態ヘッダー付化粧箱入 寸法(mm)143×90×40 アズワン品番65-2744-59
1セット
437 税込481
3日以内出荷

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1 材質ABS 包装形態化粧箱 寸法(mm)約132×118×435 電源USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離約5~10cm センサータイプ赤外線センサー 測定範囲(℃)10~50 使用温度範囲(℃)10~40 測定精度(℃)±0.2 内容量(mL)1000 吐出量7段階調整 アズワン品番65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

58447 木製スパイラルコースタークラフトキット アーテック 動画あり
キャッチコピー:自分で組立!スパイラルコースター!。商品説明:鉄球がぐるぐるとらせん状のコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)140×130×95 荷姿化粧箱入
1セット
1,019 税込1,121
5日以内出荷

キャッチコピー:楽しく遊びながらお買い物の練習ができる!。商品説明:商品カード全48枚 4歳~、2~4人用、約20分
仕様1個梱包形態:化粧箱 セット内容すごろくシート×1、買い物カード・チップシート×4、サイコロ×1、コマ×4 材質紙、PS、MS 寸法(mm)盤面サイズ310×310
1個
310 税込341
3日以内出荷

アーテック2WAY LEDライト
キャッチコピー:マグネット付きで様々な場所に設置可能!ハンディライトとしても使用可能!。商品説明:緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約2.75時間。充電池内蔵。
セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1 材質PP、磁石 寸法(mm)170×25×40 長さ(cm)17 梱包内容(1個)化粧箱入り
1個
730 税込803
5日以内出荷

キャッチコピー:水圧でショベルを動かして遊ぼう。商品説明:木製のパーツを組み立てるとショベルが完成します。シリンジに水を入れるとショベルを動かせます。
セット内容パーツ板×2、ホース×2、結束バンド×2、着色液×1、すべり止め×1、固定用パーツ×12、固定用棒×5、ネジ×12、ドライバー×1、3mlシリンジ×2、10mlシリンジ×2 材質木材、PP、PVC、鉄 寸法(mm)230×140×30 包装形態化粧箱
1セット
637 税込701
3日以内出荷

急速充電対応の 大容量モバイルバッテリー本体への充電はMicroB、Type Cのどちらでも可能スマホの2台 同時充電可能
セット内容本体、充電用USBケーブル A - MicroB(長さ約290mm) 材質ABS 包装形態窓あき化粧箱 寸法(mm)140×70×15 バッテリー容量(mAh)10000 出力電流(A)2.0A(最大2.1A) 出力電圧(V)DC 5 入力電流(A)2 入力電圧(V)DC 5 アズワン品番65-1825-44
1個
3,500 税込3,850
欠品中

1台
3,900 税込4,290
当日出荷

寸法(mm)143×48×75 セット内容本体×1 材質ABS 包装形態化粧箱 質量(g)300
1個
3,546 税込3,901
3日以内出荷

ハンマーとノミを使っておうちで楽しく発掘体験 ハンマーとノミを使った本格的な発掘体験 全長約24.5cm
セット内容本体×1 材質PVC、石膏 包装形態化粧箱 寸法(mm)160×98×32 アズワン品番65-2744-16
1個
964 税込1,060
3日以内出荷

軽くて丈夫、ビニール製の使い捨てエプロン取り出しやすいティッシュボックスタイプ 防汚、防水、防油透明なので目立たない!
材質PE 包装形態化粧箱 寸法(mm×m)660×1 身長(cm)モデル:約180 アズワン品番65-1825-17
1個
1,155 税込1,271
当日出荷

キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱 セット内容ボタン電池(LR1130)3個付 材質ABS 寸法(mm)Φ36.4×8
1個
228 税込251
3日以内出荷

液晶が際立つシースルー時計!
仕様●商品サイズ:約66×142×55mm●重量:90g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:150×75×60mm アズワン品番65-9016-86
1個
899 税込989
当日出荷

58432 木製エスカレーター式コースタークラフトキット アーテック 動画あり
キャッチコピー:自分で組立!スパイラルコースター!。商品説明:ハンドルをまわすと鉄球がエスカレーターを昇ってコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)135×90×90 荷姿化粧箱入
1セット
1,019 税込1,121
5日以内出荷