ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。大人気の薄型ケースの腕時計。おしゃれなベルトカラーと見やすい文字盤の組み合わせがトレンドや年齢を問わずコーディネートに取り入れられます。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約33
ベルト幅(mm)約18
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.7、最大:約20.6
文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに、ケースにはカラースワロフスキークリスタルでより華やかに仕上げています。また、日本製ソーラームーブメントを使用することで煩わしい電池交換が不要。本革バンドを使用し重さもわずか20g。選べるカラー3色になっております。ベゼル部の両サイドに各色のスワロフスキー、文字盤12時位置にダイヤモンド1Pが埋め込んであります。
仕様留め具:バックル(尾錠)、文字盤:白蝶貝ダイアル
幅(mm)ケース:22
本体質量(g)20
表示方式アナログ
材質(ケース)真鍮
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)最小:13、最大:17
防水3BAR
ピエールカルダンのレディース、ソーラー時計は、電気エネルギーを蓄える二次電池を内蔵しています。文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに。ケースには天然石を6石使用し、ラインストーンでより華やかに仕上げています。
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)ケース:22
本体質量(g)20
表示方式アナログ
材質(ケース)真鍮
防水性3BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)13~17
色(文字盤)ホワイトシェル
関連キーワード