カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(930)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4,484)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(992)
- オフィスサプライ(957)
- オフィス家具/清掃用品(1,244)
- 切削工具・研磨材(3,607)
- 測定・測量用品(1,122)
- 作業工具/電動・空圧工具(9,396)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(700)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,243)
- メカニカル部品/機構部品(2,848)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(862)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2,131)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,069)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4,497)
- 自動車用品(319)
- トラック用品(87)
- バイク用品(37)
- 自転車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(350)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(366)
- 農業資材・園芸用品(304)
- 医療・介護用品(40)
- その他(163)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エスコ
- 26ページ目
26ページ目: エスコのすべての商品

70x100x63mm パーツケーストレー
エスコ¥130税込¥1431個当日出荷EA508MD-10~-13用。エスコ品番EA508M-12材質コーポリマー寸法(mm)70×100×63色ブルー外寸(mm)100×70×63内寸(mm)90×60×57
548x470x498mm 収納ケース(密閉式)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。エスコ品番EA505-17材質PP質量(kg)2.46外寸(mm)548×470×498内寸(mm)450×370×370コンテナ種類ベタ目
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA463HB-51材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)40~60
エアー式グリースガン
エスコ(4件のレビュー)¥14,600税込¥16,0601個当日出荷蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物![22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615945-150518-02.jpg)
22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA819AJ-25軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
180mm 5行 ステンレスブラシ
エスコ(2件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881個当日出荷先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など付属品スクレーパーエスコ品番EA109EB-1全長(mm)180タイプ5行材質(ブラシ部)ステンレス植付(mm)57
150mm スチール直尺
エスコ¥575税込¥6331枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1
M12 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(30個)当日出荷エスコ品番EA949WG-12材質鉄厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
モップハンガー(マグネット付)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
ミニほうきセット
エスコ¥750税込¥8251セット翌日出荷ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。材質ポリプロピレン全長(mm)215毛丈(mm)70サイズ(mm)170(W)×35(D)×225(H)穂先(mm)幅:150繰り返し・詰め替え対応
ごきぶりホイホイ
エスコ¥1,050税込¥1,1551パック(2個)翌日出荷縦置きもできて、水気のある場所でも設置できる耐水性。置くだけ!ゴキブリ用捕獲器。デコボコ粘着シート。もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない。足ふきマット。油分や水分まで足の汚れがおちる。強力誘引剤。ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる。高さ2段階調整OK!低いとき:冷蔵庫の下などにも置ける。高いとき:ゴキブリが入りやすい踏み台になる。粘着剤に気付かないスロープ構造。ポイ捨てツマミ付き。日本製。内容5セット×2箱有効期間約1ヶ月
P- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA423RF-5材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
79x120cm エプロン(作業用/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。エスコ品番EA355AD-1種別エプロン材質ポリプロピレン不織布サイズフリー寸法(cm)78.5×119.5
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(2件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-5材質PVC色赤質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
5.0mmx12m エアーホースリール
エスコ(2件のレビュー)¥13,400税込¥14,7401個当日出荷引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-22質量(kg)2.1色ブルー(もえないゴミ)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類角穴蓋エコマーク認定番号06128035
45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド)
エスコ¥7,710税込¥8,4811個当日出荷ゴミ袋止め・分別シール付き。用途ペットボトル用エスコ品番EA995CA-43材質再生ポリプロピレン質量(kg)2.5容量(L)45エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×650グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号06128086
1000ml 計量カップ
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。エスコ品番EA991KA-17材質ポリプロピレン容量(mL)10001目盛(mL)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
3.0ml スポイト(20個)
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷目盛付。エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個エスコ品番EA983FV-91材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時)質量(kg)4(脚取付け時)色グリーン











![22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615945-150518-02.jpg)