絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(97)
- ADVANTEC(316)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(286)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- SKC(環境測定)(504)
- TGK(東京硝子器械)(467)
- Thermo Fisher Scientific(316)
- アズワン(2,249)
- アラム(291)
- ケニス(1,370)
- コクゴ(543)
- サンプラテック(377)
- ナリカ(620)
- フロンケミカル(762)
- マクセル(378)
- 三商(2,374)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(398)
- ブランドをもっと見る

工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,060税込¥2,2661個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR容量(mL)1150質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器
エスコ¥840税込¥9241個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2000高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
ラジエーターじょうご(アダプター付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,850税込¥10,8351個当日出荷ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A
20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個当日出荷液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)寸法(mm)360×200×410容量(L)20
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5![ろ過網[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
ろ過網[ステンレス製]
エスコ¥675~税込¥743~1個当日出荷から翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。材質ステンレス(SUS304)形状丸型
500ml 計量カップ(耐熱)
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151個当日出荷エスコ品番EA991KA-37材質AS樹脂寸法(mm)A:96、B:158、C:110容量(mL)5001目盛(mL)(20mLを下限として)10耐熱温度(℃)100
1000ml 計量カップ
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。エスコ品番EA991KA-17材質ポリプロピレン容量(mL)10001目盛(mL)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
30gx12 乾燥剤
エスコ(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211セット(30g×12袋)翌日出荷脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30
Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B材質ポリエチレン容量(mL)250内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭![100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162064-180827-02.jpg)
100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご
エスコ(1件のレビュー)¥4,560税込¥5,0161個当日出荷エスコ品番EA992CF-1材質ステンレス形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100
158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷エスコ品番EA992CV-2材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)158×160×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160メッシュ12目開き(mm)1.62
1500ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-1材質ステンレス(18-8)容量(mL)1500質量(g)約330寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
200ml PET容器(12個)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113材質PET容量(mL)200質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個当日出荷ブラシの長さ調整可能。エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
2"NPT ドラム缶空気弁
エスコ¥5,620税込¥6,1821個当日出荷34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)
エスコ¥5,830税込¥6,4131個当日出荷アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-11材質真鍮質量(g)780構造防爆

























![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)









![100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162064-180827-02.jpg)
![[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50476028-170510-02.jpg)