絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- 徳武産業(885)
- ケアファッション(635)
- アズワン(559)
- 松吉医科器械(523)
- ナビス(アズワン)(495)
- ナガイレーベン(420)
- オオサキメディカル(394)
- ウェルファン(360)
- UNITE(360)
- アルケア(337)
- 竹虎(291)
- アサヒシューズ(287)
- 住商モンブラン(281)
- KAZEN(274)
- ピジョン(263)
- Aron(アロン化成)(255)
- DANNO(ダンノ)(221)
- ユニ・チャーム(219)
- マリアンヌ製靴(217)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
特価
 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70372900-260410-02.jpg)
高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製)
エスコ(1件のレビュー)¥23,700税込¥26,0701台当日出荷耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。材質本体:アルミ、バンド:ナイロン寸法(mm)360×250×640(H)質量(kg)1.9色フレーム:OD、バンド:ブラック耐荷重(kg)50
アイスバッグ
エスコ¥700~税込¥770~1個翌日出荷水と氷ですぐ冷却できます。休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。材質キャップ:ポリスチレン・シリコンパッキン 注水口:ポリスチレン・アルミ 生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)色ブルー
酸素ボンベ
エスコ¥30,600税込¥33,6601個翌日出荷用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5
314x217x155mm救急箱
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷仕様可変仕切板2枚付材質本体・蓋:ポリプロピレン、 中皿:スチロール質量(kg)0.75内寸(mm)297×182×100(蓋底137)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(W)×217(D)×155(H)mm
耳掻き
エスコ¥560税込¥6161本翌日出荷皿部分の厚みを手で研磨し丹念に仕上げた、ほどよい硬さが気持ちのよい耳かきです。一本一本、熟練の職人が精密に成型。収納に便利なケース付。材質つげ材全長(mm)150![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)
[充電式]マグネット付LED照明灯
エスコ¥9,730税込¥10,7031個4日以内出荷耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54![[フリーサイズ] リストサポーター[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03437463-260406-02.jpg)
[フリーサイズ] リストサポーター[左右兼用]
エスコ(2件のレビュー)¥2,480税込¥2,7281個当日出荷ネオプレンのサポートで快適仕様マジックテープ止エスコ品番EA353RA-2材質ネオプレン長さ(mm)360幅(mm)80サイズフリー適合部位手首左右区別左右兼用
耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥410税込¥4511組翌日出荷コードなし。洗って再利用できます。ケース付。柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。100%PVCフリー。材質熱可塑性エラストマー遮音値(dB)27
耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥540税込¥5941組翌日出荷コード付。洗って再利用できます。ケース付。柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。100%PVCフリー。材質熱可塑性エラストマー遮音値(dB)27
折畳式担架(ポリエステル布製)
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷足袋、胸腰2ヶ所固定ベルト付。軽くてコンパクトに収納できます。4~6人で運搬してください。材質ポリエステル600D(PVC加工(ダブル))、PPベルト質量(kg)約1.9色ODベルト幅(mm)48耐荷重(kg)150使用時寸法(mm)700×2100(収納時:350×250×90)
バスケット
エスコ¥6,010税込¥6,6111セット(5個)翌日出荷ネスティングタイプ上の製品が下の製品に入り込むようにして積み上がる事をネスティングといい、その形態がとれる製品がネスティングタイプです。比較的シンプルな形状で、底面にいくにしたがい、狭くなる形状となっています。製品未使用時や空箱の回収時にネスティングさせることで容積を小さくすることができ、保管場所や運送費の削減が可能です。積み重ね可能。
鼻毛はさみ
エスコ¥2,320税込¥2,5521丁翌日出荷キレイを創る刃の薄さと切れ味。刃部を小さく、極限の薄さ(0.35mm)に仕上げた刃先は根元近くからカットできます。鍛造製法で造られた手になじみの良いはさみ。刃の先端は丸いので、デリケートなお手入れに最適。鼻毛・ムダ毛処理に。材質ステンレス刃物鋼全長(mm)92刃長(mm)15![[チタン製]耳掻き エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289207-251027-02.jpg)
[チタン製]耳掻き
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷折れない、割れない、サビにくい。360度からめとるらせん形式と、しなってすくいやすい皿形状のツーウェイタイプ。衝撃に強く、皿部が折れたり割れることのないチタン製。研磨の匠が一本一本手作業で磨き、仕上げました。収納に便利なケース付。材質チタニウム合金全長(mm)145
シリコンチューブ
エスコ¥6,990~税込¥7,689~1巻翌日出荷軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
98mm 鼻毛はさみ
エスコ¥4,180税込¥4,5981個当日出荷美容はさみにヒントを得た新しい発想の鼻毛カット用です。 小指を指かけに乗せてカットします。 鼻を傷つけないよう刃先は丸く加工しています。仕様ケース付きエスコ品番EA916HB-8材質ステンレス全長(mm)98質量(g)14
耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥2,100~税込¥2,310~1組(10組)翌日出荷水洗い可能。3段フランジ形状で、ほとんどの耳に快適にフィットします。耐久性が高く再使用が可能なので、繰り返しご使用いただけます。比較的軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプの耳栓。押し込むだけで挿入でき、快適に聴覚保護できます。用途アスベスト除去、塗装、溶接、研磨材質熱可塑性エラストマー形状三層フランジ遮音値(dB)25
クイックメジャー
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷ベルトクリップ付。直尺としても使えます。クイックリードボタンを押すだけで、すばやくテープが出てきます。防水、耐久性があります。精度はEC CLASS 2です。テープをまっすぐに置いて、線を引いたり正確な測定をしたりできます。テープ目盛側が凸凹面になっている為直尺としても使用可能。壁面測定時も折れにくくなっています。
クイックメジャー
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷ベルトクリップ付。直尺としても使えます。クイックリードボタンを押すだけで、すばやくテープが出てきます。防水、耐久性があります。精度はEC CLASS 2です。テープをまっすぐに置いて、線を引いたり正確な測定をしたりできます。テープ目盛側が凸凹面になっている為直尺としても使用可能。壁面測定時も折れにくくなっています。
アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
リストサポーター(左右・1組)
エスコ(1件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661個翌々日出荷巻くだけで、手首部をサポートします。仕様マジックテープ止エスコ品番EA353RA-1材質ナイロン厚さ(mm)約1.3寸法(mm)75×215色ブラック適合部位手首左右区別左右セット
M/ 92-122cm サポートベルト
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。 頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。エスコ品番EA926AB-2A材質ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装幅(mm)【フロントサポート】101、【バック】127サイズM腰廻り(cm)M(92~122)ストラップ幅(mm)50
S/ 65- 91cm サポートベルト
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。 頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。エスコ品番EA926AB-1A材質ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装幅(mm)【フロントサポート】101、【バック】127サイズS腰廻り(cm)S(65~91)ストラップ幅(mm)50
L/104-112cm バックサポート
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷サスペンダーの取り外し、調整可能。仕様収納ケース付エスコ品番EA926AA-13材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維サイズLベルト幅(mm)【腰部】200(最長)腰廻り(cm)104~112
M/ 94-102cm バックサポート
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷サスペンダーの取り外し、調整可能。仕様収納ケース付エスコ品番EA926AA-12材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維サイズMベルト幅(mm)【腰部】200(最長)腰廻り(cm)94~102
S/ 84- 92cm バックサポート
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷サスペンダーの取り外し、調整可能。仕様収納ケース付エスコ品番EA926AA-11材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維サイズSベルト幅(mm)【腰部】200(最長)腰廻り(cm)84~92
90mm 耳掻き
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷純チタンは人にやさしい金属です。 持ち手の先端にツボ押しをセットしました。エスコ品番EA916HB-9材質純チタン全長(mm)90質量(g)12![[防雨型]人感センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396648-170420-02.jpg)
[防雨型]人感センサー
エスコ¥67,500税込¥74,2501個翌日出荷100m離れた場所にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。 報知時間の調整可能。 センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。 ワイヤーレスなので配線工事も不要。仕様【報知音】4種類エスコ品番EA864CE-46材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水仕様【送信機】IP43相当
42x13x57mm 歩数計
エスコ(1件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書仕様【歩数】0~99999歩エスコ品番EA791A-15A色ブルー質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70372900-260410-02.jpg)







![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)

![[フリーサイズ] リストサポーター[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03437463-260406-02.jpg)





![[チタン製]耳掻き エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289207-251027-02.jpg)




















![[防雨型]人感センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396648-170420-02.jpg)