40,213件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製クレセント エスコ

    ステンレス製クレセント

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951BH-10材質SUS304
  • 10mmX20m なまし銅管 エスコ

    10mmX20m なまし銅管

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
  • 丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ

    丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    左ねじ用。並目。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
  • ネームタグ(特大) エスコ

    ネームタグ(特大)

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
    材質タグ:プラスチック リング:スチール表示部42×64リング内径(Φmm)25サイズ(mm)55×95×6(厚み)
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    505税込556
    1本
    翌日出荷から24日以内出荷
    シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
    全長(mm)200材質(ブラシ部)ナイロン
  • サインスタンド エスコ

    サインスタンド

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個ほか
    翌日出荷
    開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
    材質PPイエロー
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • [超極細]油性マーカー(ルモカラー) エスコ

    [超極細]油性マーカー(ルモカラー)

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    超極細。優れた定着性により光学ガラスなどの特殊な表面処理を施したガラスにも筆記できます。耐水性、耐光性、速乾性にも優れています。ボディ及びキャップは耐用年数が長く、環境にも優しいポリプロピレンを使用しています。
    記号線幅:S線幅(mm)0.4インク色
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    5,390税込5,929
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
  • IDカード用ホルダー(ストラップ付) エスコ

    IDカード用ホルダー(ストラップ付)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    カードサイズ3ポケット。ネックストラップ付(最大約50.5cm)リール、金具部分含む。引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
    ブルーカードサイズ(mm)62×95
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ
    245税込270
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
    材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
  • 六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ

    六角コーチスクリュー(ステンレス)

    エスコ
    310税込341
    1セット(2個)
    翌日出荷
    物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
    用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [細字]マジックインキ エスコ

    [細字]マジックインキ

    エスコ(2件のレビュー)
    115税込127
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
    質量(g)17線幅(mm)1~1.5ペン先細字
  • エアーカップリング(20型) エスコ

    エアーカップリング(20型)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1台
    当日出荷
    プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
    寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
  • ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手廻しオイルポンプ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    欠品中
    ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
    用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
  • オイラー エスコ

    オイラー

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷
    真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
    容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2”
  • 丸釘 エスコ

    丸釘

    エスコ
    790税込869
    1ケース(125本)ほか
    翌日出荷
    材質質量(kg)1
  • 直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    付属品パイプ取付用イモねじM6×1本付材質SUS304形状ソケットプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ取付穴径(Φmm)4.2
  • M4x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M4x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ(2件のレビュー)
    175税込193
    1パック(4本)
    当日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×4mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM4
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 9kgタイヤ&レザーワックス エスコ

    9kgタイヤ&レザーワックス

    エスコ
    8,650税込9,515
    1箱(9kg)
    当日出荷
    仕様弱アルカリ性成分シリコーンオイル希釈原液使用危険物の類別非危険物
  • 60x18x80mmダンボールロック(10個) エスコ

    60x18x80mmダンボールロック(10個)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
    形状その他厚さ(mm)適用ホールド厚:5/8寸法(mm)60×80×18(T)
  • 400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻) エスコ

    400x1200x0.2mm アルミ薄板(粘着付・ロール巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,460税込2,706
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA440ER-24
  • G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 80 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
  • G- 70 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 70 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-70JIS呼びG-70
  • G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 65 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • P-15   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-15 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-15機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-15
  • P-12.5 オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-12.5 オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-12.5機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
  • P-12.5 オーリング(10個) エスコ

    P-12.5 オーリング(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-12.5材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)17.1内径d(Φmm)12.3±0.19機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5太さW(mm)2.4±0.09
  • 1/4" シールキャップ(6個) エスコ

    1/4" シールキャップ(6個)

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA400AA-2
  • 61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付) エスコ

    61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。
    エスコ品番EA355AC-11種別エプロン材質綿デニム寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
  • メッシュインナー手袋 エスコ

    メッシュインナー手袋

    エスコ
    200税込220
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ゴム手袋作業時のムレ・ベタつき不快感を軽減。 ハサミでカットしてもほつれにくいマイヤーシームレス採用。 指先をカットして使用可能、緻密な作業時にも適しています。 ポリエステル長繊維を使用しているので、繰返しあらって使えます。 ゴム手袋の脱着が簡単。 食品加工・清掃作業工場・介護・農業・クリーニング・病院・台所仕事・ガーデニング作業にお使いください。
    用途あらゆるゴム手袋作業時に材質ポリエステル厚さ(mm)0.9サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)18
  • Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコ

    Φ6-25mm/185mm ホースカッター

    エスコ
    9,850税込10,835
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172切断能力(Φmm)25適合替刃EA338KA-1
  • #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KT-80A粒度80外径(Φmm)75
  • #240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-240A粒度240外径(Φmm)50
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • 30x30x200mm 角棒ゴム エスコ

    30x30x200mm 角棒ゴム

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-223
  • 1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-111材質天然ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)約9ブラック長さ(m)2幅(m)1