カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(930)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4,485)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(992)
- オフィスサプライ(957)
- オフィス家具/清掃用品(1,243)
- 切削工具・研磨材(3,589)
- 測定・測量用品(1,122)
- 作業工具/電動・空圧工具(9,394)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(700)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,244)
- メカニカル部品/機構部品(2,848)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(861)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2,133)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,070)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4,497)
- 自動車用品(318)
- トラック用品(87)
- バイク用品(37)
- 自転車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(350)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(366)
- 農業資材・園芸用品(304)
- 医療・介護用品(40)
- その他(163)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3,817)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エスコ
- 46ページ目
46ページ目: エスコのすべての商品

気密防水テープ
エスコ¥970~税込¥1,067~1巻翌日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.165長さ(m)20![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)
安全長靴[耐油/抗菌]
エスコ¥3,980税込¥4,3781個ほか翌日出荷JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
ホールディングテープ
エスコ¥11,100~税込¥12,210~1パック(6巻)ほか翌日出荷電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ペダル開閉ダストボックス
エスコ¥4,950税込¥5,4451個翌日出荷フック付き。ペダル開閉式ダストボックス。材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)質量(kg)1.9色ホワイト容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×284×584
ドラム缶用液面計
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
バロンモッコ(高強度)
エスコ¥13,900~税込¥15,290~1袋(1枚)翌日出荷用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)吊下げ:75最大荷重(kg)2,000未満
ダンボール箱
エスコ¥1,450~税込¥1,595~1枚(10枚)ほか翌日出荷無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10
グリースガン用フレキシブルホース
エスコ¥1,890~税込¥2,079~1本翌日出荷DIN 1283に準拠。材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物![[レギュラー]歯ブラシ(ビトイーン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287238-251023-02.jpg)
[レギュラー]歯ブラシ(ビトイーン)
エスコ¥2,160税込¥2,3761箱(12本)4日以内出荷大きい山切りカットの毛先が歯間にくまなく密着し、パワフルに歯垢をかき出します。パームグリップで特に握りやすい「S字型ハンドル」。全面がソフトラバーで覆われているため(クリアカラー除く)、滑りにくく手にピッタリとフィット。みがきやすい適度な「しなり」が生じます。材質柄:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:ナイロン全長(mm)230![[セラミック製]万能はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285725-251023-02.jpg)
[セラミック製]万能はさみ
エスコ¥2,080税込¥2,2881本翌日出荷セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274638-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥4,130税込¥4,5431巻翌日出荷粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18色黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)
[耐候性]蛍光マーキングテープ
エスコ¥1,350~税込¥1,485~1巻ほか翌日出荷-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ
エスコ(1件のレビュー)¥5,460税込¥6,0061個当日出荷VG100まで。用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)
エスコ(1件のレビュー)¥11,300税込¥12,4301個当日出荷材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2耐荷重(kg)150
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
255x190x60mmパーツケース(仕切板8枚)
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷収納物に合わせてカスタマイズが可能。材質ポリプロピレン寸法(mm)255×190×60色クリア外寸(mm)255×190×60内寸(mm)245×82×55仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切りあり
G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA423RJ-35材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)34.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)40.6機能耐熱JIS呼びG-35
P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA423RF-21材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)20.8外径(Φmm)25.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-21
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥725~税込¥798~1個ほか当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650032-170413-02.jpg)
[すべり止め付]手袋(10双)
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷1本編。 10ゲージ手袋で手の肌にやさしくソフト感抜群で使い易い。用途運送業・土木建築・農業園芸・一般作業等にエスコ品番EA354A-74色白、滑り止め:青入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)1中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物






![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)








![[レギュラー]歯ブラシ(ビトイーン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287238-251023-02.jpg)
![[セラミック製]万能はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285725-251023-02.jpg)
![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274638-260526-02.jpg)
![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)

















![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650032-170413-02.jpg)