「Φ11」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
材質ナイロン
エスコ品番EA947AE-12B
1袋(110個)
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
材質ナイロン
エスコ品番EA947AE-12
1袋(22個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様レベル径:30mm
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)Φ45×11
質量(g)10
精度±2.5=±0.1432°以内
アズワン品番64-2256-51
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です
材質スチール
寸法(mm)Φ164×11(H)
質量(g)100
アズワン品番64-7990-25
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
容量(mL)11000
仕様目盛付、取手付
エスコ品番EA508SG-18
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240
関連資料(0.12MB)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
線径(Φmm)1.6
アズワン品番64-7953-31
幅×長さ(mm)11×16
1袋
¥145
税込¥160
翌日出荷
電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
仕様●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット
アズワン品番65-9272-07
1セット
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M8×11
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ
軸径(Φmm)3.0
先端先平・先丸
最大回転数(min-1[r.p.m])95000
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
1セット
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色オレンジ
材質ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
形状軸用スナップリング
材質バネ鋼
エスコ品番EA949DA
セット内容Φ7用(100個)、Φ9用(100個)、Φ11用(50個)、Φ13用(50個)、Φ15用(50個)、Φ16用(30個)、Φ18用(30個)、Φ20用(30個)
ケース寸法(mm)207×145×40mm
1個
¥7,140
税込¥7,854
当日出荷
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC
寸法(mm)20×60×2.5
寸法(縦×横)(mm)60×20
リング内径(Φmm)大:16、小:11
入数(個)50
材質430SS
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-71
入数2個
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)11~20
1袋(2個)
¥75
税込¥83
当日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RT-520
寸法(mm)33×26.7
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)5.3
内径(Φmm)フック:11
線径(Φmm)2.5
適合バンド幅(mm)20
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。
溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。
場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ
厚さ(mm)3.2
種類アングルベース
取付穴径(Φmm)11
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)11
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,370
税込¥2,607
欠品中
支柱の仕立て作業が省力化できる。
簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。
自由な角度に調整可能。
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
最高使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-10
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上
ねじ長さ(mm)35
寸法S(mm)35
耐熱温度(℃)100
船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)8
材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)
ねじ1/4inch(六角)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ