1,975件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)30.4 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,170 税込1,287
当日出荷


1個
620 税込682
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-104 全長(mm)400 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M8 線径(Φmm)4 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-500 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)152 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,260 税込1,386
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-300 材質ナイロン ODグリーン 長さ(m)91.2 使用荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
6,410 税込7,051
当日出荷

1パック
2,070 税込2,277
翌々日出荷

1袋(50本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

1パック
1,550 税込1,705
欠品中

1パック
2,180 税込2,398
当日出荷

仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm 材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304 質量(g)474 チェーン長(mm)約600 チェーン線径(Φmm)4 アズワン品番64-7984-93
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング) 寸法(mm)Φ4×20m アズワン品番64-7902-71
1巻
6,650 税込7,315
翌日出荷

材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング) 寸法(mm)Φ4×50m アズワン品番64-7902-73
1巻
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング) 寸法(mm)Φ4×30m アズワン品番64-7902-72
1巻
8,880 税込9,768
翌日出荷

雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(50本)
400 税込440
当日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
1個
830 税込913
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160 切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
7,690 税込8,459
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)10 全長(mm)110 先端径(Φmm)4.0
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷


特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-21 材質Alnico5 寸法(mm)Φ4×10 吸着力1.2kgf 使用温度(℃)550以下
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA423RY-3 セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10) ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
1,630 税込1,793
当日出荷



1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

1個
25,600 税込28,160
翌々日出荷

仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 質量(g)7800 長さ(m)4 内径(Φmm)175 型番SS-HD-175-4M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D アズワン品番64-7942-29
1本
22,100 税込24,310
当日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状 エスコ品番EA979AB-11 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 直径(Φmm)22 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状 エスコ品番EA979AB-12 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 直径(Φmm)25 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷