適合Φ100mm用
寸法(mm)21×23
アズワン品番64-2292-96
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
用途Φ100用(換気口用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)205×205×1
アズワン品番64-7955-22
適合パイプ外径(Φmm)106~116
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
アズワン品番64-7924-09
1枚
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。
ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)331
質量(kg)6.5
アズワン品番64-2296-53
1台
¥67,100
税込¥73,810
翌日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-75
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
アズワン品番65-2114-78
1個
¥192,900
税込¥212,190
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-74
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用
材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂
色コントロールボックス:白
消費電力(W)1000
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
ヒーター寸法(mm)350
リング径(Φmm)100
1台(1台)
¥21,400
税込¥23,540
8日以内出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-64
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
アズワン品番64-2292-73
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-67
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)128.5
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-7978-69
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
アズワン品番64-2292-76
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))
全長(m)1
肉厚(mm)1.0
外径(Φmm)10
アズワン品番64-2210-23
入数2
1組(2本)
¥730
税込¥803
当日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-70
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
サイズ3/8"×20m
耐圧(MPa)16以下
適合パイプ径(Φmm)50A~100A以下(最小曲げ半径R100)
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)128.5
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-7978-71
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
アズワン品番65-3893-95
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ110×500(H)
色OD
質量(g)310
アズワン品番64-2302-41
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。鋳造製ハンドル
全長(mm)呼び:900
質量(g)5600
型番CWPAL900
先端厚さ(mm)50
アズワン品番64-7868-54
パイプ外径(Φmm)76~114(65A~100A)
1丁
¥54,000
税込¥59,400
当日出荷
パイプなどの内面掃除に適しています
全長(mm)380
材質(ブラシ部)ナイロン
材質(柄部)スチール
アズワン品番65-2107-69
ブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
1本
¥725
税込¥798
3日以内出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-19
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-22
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-26
全長(mm)450
寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-24
全長(mm)450
寸法・サイズ(mm)Φ38.0×100
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-18
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ25.4×100
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-20
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ38.0×100
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-23
全長(mm)450
寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
アズワン品番65-3887-05
1台
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂
質量(g)65
内径(Φmm)99
外径(Φmm)100
適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm
使用壁厚(mm)70 以上
取付穴寸法(mm)110
穴径(mm)ビス:2-Φ4.5
呼び径(Φmm)100
ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組)
アズワン品番68-1820-53
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能
アズワン品番65-9255-23
危険物の類別非危険物
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ