461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

一般砥石の目詰まりや形成型に適しています、先端にダイヤモンドが埋め込まれています、【ダイヤモンドの大きさの選択について】・一般砥石Φ150mm以下、砥石幅25mm以下/ 1/3~3/4サイズ・一般砥石Φ150mm以上、砥石幅25mm以上/ 3/4~1.0サイズ・一般砥石Φ300mm以上、砥石幅25~40mm / 1.0~1.5サイズ・一般砥石Φ450mm以上、砥石幅50mm以上/ 1.5~3.0サイズ
仕様●ダイヤモンドサイズ(約/カラット):1/3●シャンク部サイズ:Φ11×100mm●材質:鋼鉄●重量:約73g●用途:【目直し】研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業【形直し】研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業【成形】精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業 アズワン品番68-1858-84
1本
6,750 税込7,425
3日以内出荷

1袋(110個)
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

1袋(22個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷

仕様レベル径:30mm 材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)Φ45×11 質量(g)10 精度±2.5=±0.1432°以内 アズワン品番64-2256-51
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。 専用ハンガー付属 薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
特性強力 エスコ品番EA781BD-41 寸法(mm)Φ66×11 質量(g)210 取付ねじM6×5mm 磁力130N(13kgf)
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です
材質スチール 寸法(mm)Φ164×11(H) 質量(g)100 アズワン品番64-7990-25
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1袋
145 税込160
翌日出荷

電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
仕様●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット アズワン品番65-9272-07
1セット
7,200 税込7,920
翌々日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M8×11
1個
205 税込226
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
1セット
6,130 税込6,743
翌日出荷

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
615 税込677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。 溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。 場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ 厚さ(mm)3.2 種類アングルベース 取付穴径(Φmm)11
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(10本)ほか
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

1本
520 税込572
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC 寸法(mm)20×60×2.5 寸法(縦×横)(mm)60×20 リング内径(Φmm)大:16、小:11 入数(個)50
1袋(50個)
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱の仕立て作業が省力化できる。 簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。 自由な角度に調整可能。
1袋(5個)
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状軸用スナップリング 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA セット内容Φ7用(100個)、Φ9用(100個)、Φ11用(50個)、Φ13用(50個)、Φ15用(50個)、Φ16用(30個)、Φ18用(30個)、Φ20用(30個) ケース寸法(mm)207×145×40mm
1個
7,140 税込7,854
当日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-71 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)11~20
1袋(2個)
75 税込83
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RT-520 寸法(mm)33×26.7 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)5.3 内径(Φmm)フック:11 線径(Φmm)2.5 適合バンド幅(mm)20
1個
460 税込506
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷

大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3 取付ねじ1/8inchPF 材質銅、11ナイロン 寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6 ブルー(チューブ) 穴径(Φmm)2.3 外径(Φmm)7(先端外径) パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)11 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上 ねじ長さ(mm)35 寸法S(mm)35 耐熱温度(℃)100
1個
285 税込314
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)8 材質オールステンレス(スクリュー:SUS305) ねじ1/4inch(六角)
1セット(10個)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)